絞り込み
ブランド
  • NEOTEC(榮製機)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,011)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密Vブロック NEOTEC(榮製機)

    精密Vブロック

    NEOTEC(榮製機)
    75,880税込83,468
    1台
    4日以内出荷
    精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研削音 検出器 NEOTEC(榮製機)

    研削音 検出器

    NEOTEC(榮製機)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
    仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインバー式永磁チャック NEOTEC(榮製機)

    サインバー式永磁チャック

    NEOTEC(榮製機)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
    ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応