EPP型プリンタ東日製作所当日出荷
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。
インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)質量(kg)027電源(V)100-240V±10% 50/60Hz温度(℃)0~40外径(Φmm)50(ロール紙)湿度(%RH)85以下(結露不可)印字桁数(桁)32印字方式サーマルラインドット文字寸法(mm)1.5×3.0印字速度80mm/sec密度203dpi(8dot/mm)印字文字12×24dotロール幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数384ドット
振動計アミッタリ税込¥71,478¥64,980