絞り込み
テープ幅(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1250(2)
特長
  • 中粘着
  • はがせる(5)
  • 屋外使用可(2)
  • 弱粘着(9)
  • 強力(7)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(6)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(5)
  • 透明(1)
用途
  • 用途保護用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(2)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 100(2)
100
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(2)
クリア・ブルー
ブランド
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • パックウェル(1)
SUGICO(スギコ)・パックウェル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スギコ 表面保護シート SUGICO(スギコ)スギコ 表面保護シートSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1本(150mm)ほか
翌々日出荷
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2巻戻し力(N/25mm)0.5粘着タイプ中粘着
表面保護フィルム パックウェル表面保護フィルムパックウェル
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
表面保護材