絞り込み
テープ幅(mm)
  • 1000
  • 50(1)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 150(2)
  • 200(8)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 255(1)
  • 300(16)
  • 400(4)
  • 500(19)
  • 600(4)
  • 675(1)
  • 1020(16)
  • 1200(1)
  • 1250(10)
  • 1350(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
  • 色黒×黄(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 中粘着(1)
  • 弱粘着(2)
  • 強力(4)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(3)
  • 耐候(3)
  • 耐薬品(3)
用途
  • 用途保護用(9)
  • 用途塗装・養生用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.048(1)
  • 0.05(2)
  • 0.055(1)
  • 0.07(2)
  • 0.126(1)
  • 0.143(2)
  • 0.162(1)
  • 0.17(1)
  • 0.21(1)
  • 0.299(1)
  • 0.315(1)
  • 0.337(1)
基材
  • その他(5)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(7)
その他・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(8)
  • 4(4)
  • 5(6)
  • 100(6)
1・2・3・4・5・100
ブランド
  • タカハラコーポレーション(8)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • THANKSGIVING(2)
  • TRUSCO(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
タカハラコーポレーション・SUGICO(スギコ)・THANKSGIVING・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
100(4)
150(2)
200(8)
300(16)
400(4)
500(19)
600(4)
1000
1020(16)
1250(10)
ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
ビバミラーフィルム タカハラコーポレーションビバミラーフィルムタカハラコーポレーション
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。
用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
防曇・防汚フィルム TRUSCO防曇・防汚フィルムTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000厚さ(mm)0.17材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82
ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやノンスリップ総厚(μm)337±5
スギコ 表面保護シート SUGICO(スギコ)スギコ 表面保護シートSUGICO(スギコ)
34,980税込38,478
1箱(2本×1000mm)
翌々日出荷
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2巻戻し力(N/25mm)0.5粘着タイプ中粘着
ビバフィルム(超耐久歩行帯) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久歩行帯)タカハラコーポレーション
32,980税込36,278
1本
当日出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
表面保護テープ ダイワプロタック (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)SUGICO(スギコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)THANKSGIVING
27,980税込30,778
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ) タカハラコーポレーション超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)タカハラコーポレーション
32,980税込36,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
用途工場の歩行帯に。材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000厚さ(mm)0.337グリーン地/両端ホワイトライン表面ノンスリップ加工RoHS指令(10物質対応)対応
ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
保護テープ tesa(テサ/テサテープ)保護テープtesa(テサ/テサテープ)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。 金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000質量(kg)5.65長さ(m)100主な用途表面保護用
スギコ保護シート SUGICO(スギコ)スギコ保護シートSUGICO(スギコ)
26,980税込29,678
1組(2本)
翌日出荷
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05長さ(m)100主な用途表面保護用
表面保護材