カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(103)
塗装・養生用(9)
塩ビ・プラスチック用(13)
多用途(65)
掲示用(28)
梱包用(1)
滑り止め用(2)
窓・サッシ用(1)
粗面用(24)
補修用(6)
車用(17)
隙間用(3)
電気・電子用(6)
基材
テープ長さ(m)
0.14・1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・15・18・20・25・30・33・50・140・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑
ブランド
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(123)
- エスコ(63)
- ニトムズ(50)
- 日東電工(旧:Permacel)(49)
- ニチバン(46)
- 寺岡製作所(32)
- WAKI(和気産業)(31)
- マクセル(23)
- コニシ(22)
- エーモン(19)
- セキスイ(12)
- tesa(テサ/テサテープ)(9)
- まつうら工業(8)
- 共同技研化学(7)
- コクヨ(6)
- 日本緑十字社(6)
- メグロ化学(6)
- ダイヤテックス(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・エスコ・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・ニチバン・寺岡製作所・WAKI(和気産業)・マクセル・コニシ・エーモン・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・まつうら工業・共同技研化学・コクヨ・日本緑十字社・メグロ化学・ダイヤテックス・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
両面テープ 一般用
(177件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
(136件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ナイスタック両面テープ 強力タイプ
ニチバン(27件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷から3日以内出荷ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用色テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙紙特性強力
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
(38件のレビュー)¥99~税込¥109~1巻当日出荷ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
はがせる両面テープ NO.7220
寺岡製作所(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ
ニチバン(15件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
防水用 強力両面テープ
ニトムズ(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 透明 厚手 超強力
(77件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻(2m)当日出荷透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
ハンディカット多用途強力両面テープ
ニトムズ(26件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
3M両面粘着テープ 7112AAD
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718
寺岡製作所(20件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷から15日以内出荷気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
布両面テープ カーペット用
(31件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。 広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。 ベニヤ板などの仮固定に。 その他、粗面などへの仮固定に。主なワークパーツ
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
ブチルテープ 不織布基材 両面 防水用
(66件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
マヂックステッカー(床用)
マサル工業(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ
(17件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻当日出荷用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質紙粘着力(N/10mm)5.5特性強力
はがせる両面テープ くりかえし貼れる
ニトムズ(16件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷から4日以内出荷ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
多用途厚手両面テープ No.523N
ニトムズ(21件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ マルチ
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ
ニチバン(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷から3日以内出荷ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14色黒長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
3M両面粘着テープ 7120
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
布両面テープ NO.711
寺岡製作所(27件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻ほか当日出荷テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ 多用途高強度建材用
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に