絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.3
- 0.05(10)
- 0.085(8)
- 0.1(26)
- 0.12(33)
- 0.13(16)
- 0.14(30)
- 0.15(46)
- 0.16(62)
- 0.17(19)
- 0.2(19)
- 0.25(10)
- 0.4(25)
- 0.5(27)
- 0.75(16)
- 0.8(28)
- 1(68)
- 1.1(46)
- 1.2(20)
- 2(23)
- その他(44)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 両面(1)
- 強力(1)
- 超強力(1)
用途
粗面用(2)
基材
- その他(2)
- アクリル系(1)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
2・5・10・20・30・50
色
クリア(2)
ブラック(1)
ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- WAKI(和気産業)(2)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 共同技研化学(1)
- GB[制御機器](1)
WAKI(和気産業)・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・共同技研化学・GB[制御機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

激強力両面テープ 粗面用
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
極うす激強力両面テープ 透明
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
KGK 薄手強力両面テープZ
共同技研化学¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ゴム系両面テープ VR-5000T
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3色白テープ長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
不織布両面テープ NO.785W
寺岡製作所¥689~税込¥758~1巻当日出荷から15日以内出荷ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788189-251222-02.jpg)
熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色
GB[制御機器]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷熱伝導性に優れた両面テープ 電子部品とヒートシンクの固定に最適な熱伝導性に優れた青色の両面テープです。厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20熱伝導率(W/mk)1










![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788189-251222-02.jpg)