カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- 両面テープ一般用途用(31)
- 両面テープ建築用途用(1)
- 両面テープ電子・電気部品・機器用(8)
- 両面テープ
- テープ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
ブランド
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・マクセル・寺岡製作所・古藤工業(Monf)・ニトムズ・リンレイテープ・光洋化学・エスコ・オカモト
両面テープ :「100m」の検索結果
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

アクリル系熱伝導性テープ
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色白熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781箱(12巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(16件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781ケース(8巻)当日出荷から5日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781箱(12巻)当日出荷から25日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781箱(12巻)当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
スーパーブチルテープ No.5932
マクセル(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781ケース(4巻)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等再生材使用使用
ブチルゴム両面防水気密テープ
古藤工業(Monf)(9件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(8巻)当日出荷から5日以内出荷不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム両面テープ NO.707 #4
寺岡製作所(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1ケース(18巻)当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用
フィルム両面テープ NO.7075 #4
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から15日以内出荷粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
防水ブチルテープ(両面タイプ) BW
オカモト(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
フィルム両面テープ NO.7692 #12
寺岡製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から22日以内出荷7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥159,800~税込¥175,780~1箱(15巻)ほか当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系テープ厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
フィルム両面テープ NO.707
寺岡製作所¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷総厚30μと薄く、打抜き加工性・作業性に優れます。支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途小型電子機器の部品等のはり合せに。フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。テープ長さ(m)100
100x100mm 両面シート・超強力 多用途/2枚
エスコ¥570税込¥6271パック(2枚)翌日出荷超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚
スーパーブチルテープ No.5901
マクセル¥38,980税込¥42,8781ケース(8巻)当日出荷から7日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5957
マクセル¥27,980税込¥30,7781ケース(8巻)翌々日出荷から30日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
超透明両面接着シート
ニトムズ¥32,980税込¥36,2781セット(100個)4日以内出荷透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート用途透明素材の接着や工作などのトラスコ品番730-8639材質ポリエステル、アクリル系粘着剤寸法(mm)0.1×100×100質量(g)22粘着力(N/20mm)14.2適合用途透明主なワークパーツ
エースクロスSCW 下地透視可
光洋化学¥25,980税込¥28,5781箱(10巻)4日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
高耐熱両面粘着テープ 9077
3M(スリーエム)¥95,980~税込¥105,578~1巻5日以内出荷3M(TM) 高耐熱両面粘着テープ9077は、最高260℃の高温環境下で保持力に優れる0.05mm厚の不織布両面粘着テープです。FPCの取り付けや金属への接着に優れています。3M(TM) 薄手両面テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 独自に開発された超高耐熱粘着剤 短時間では280℃の高温に耐えることができ、自動車のエンジンや排気周り、リフローなど様々な過酷な環境に適しています。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
高耐熱接着剤転写テープ 9079
3M(スリーエム)¥83,980税込¥92,3781巻5日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。転写テープ(基材なし)タイプです。はんだリフロー工程にも耐える耐熱性を有します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。用途:FPCの筐体への固定、補強板固定。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
ブチル片面防水気密テープ
古藤工業(Monf)¥15,980税込¥17,5781箱(8巻)5日以内出荷色白テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5粘着力(N/10mm)7.7引張強度(N/10mm)22.2
油面接着用低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥101,900税込¥112,0901箱(12巻)7日以内出荷OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せRoHS指令(10物質対応)対応適合用途油面主なワークパーツ
接着剤転写テープ 467MP
3M(スリーエム)¥83,980税込¥92,3781巻8日以内出荷から100日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
フィルム両面テープNO.7075
寺岡製作所¥29,980税込¥32,9781箱(3巻)10日以内出荷粘着層が厚い為、比較的粗面にも強力な粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れます。用途小型電子機器の部品等のはり合せに。フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。トラスコ品番261-3922材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)10.98
シリコンゴム両面テープ NO.9030W
寺岡製作所¥28,980税込¥31,8781巻15日以内出荷吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。 微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。 微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。 貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。 耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。 透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。 耐薬品性に優れています。用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。 有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。 耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。 加工工程の搬送用キャリアフィルム。色透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(10巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥91,980~税込¥101,178~1箱(3巻)ほか24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイトテープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/10mm)6
耐熱基材なし両面テープ No.5081
マクセル¥139,800税込¥153,7801ケース(12巻)30日以内出荷基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 9119P
3M(スリーエム)1巻欠品中3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-100 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコーン系/アクリル系
両面粘着テープ 9119P
3M(スリーエム)1巻欠品中3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-050 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系/アクリル系
両面粘着テープ 9119P
3M(スリーエム)1巻欠品中3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-140 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100テープ厚さ(mm)0.14粘着剤シリコーン系/アクリル系