絞り込み
ハネ径(cm)
  • 60
  • 22.5(1)
  • 23.5(2)
  • 30(5)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 35(5)
  • 40(1)
  • 40~50(1)
  • 43.5(4)
  • 44(9)
  • 45(53)
  • 45~50(1)
  • 50(7)
  • 51(1)
  • 75(1)
電源(V)
  • 200(1)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(1)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
モーター
  • 全閉式(1)
  • 開放式(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(5)
3・4
ブランド
  • スイデン(4)
  • ナカトミ(2)
  • アクアシステム(1)
  • 日動工業(1)
スイデン・ナカトミ・アクアシステム・日動工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF安全カバー スイデンSF安全カバースイデン
8,190税込9,009
1個
当日出荷
メッシュ状の安全カバーです。
2018年トラスコ掲載ページ9 0883
工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン工場扇部品(60FNタイプ用ガード)スイデン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60適合SF-60N-2V材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム無給油エアモーター式工場扇アクアシステム
189,800税込208,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚対応防爆対応型駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所
大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様日動工業(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチールハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
ウォール扇(ハネ60cm) スイデンウォール扇(ハネ60cm)スイデン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465質量(kg)20周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505アズワン品番64-9622-09左右首振上下角度調整
工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) スイデン工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)スイデン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7羽根枚数4材質(羽根)アルミ
DCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚) ナカトミDCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚)ナカトミ
7,490税込8,239
1個
4日以内出荷
ハネ径(cm)60適合機種DCF-60P羽根枚数3材質(羽根)アルミ
SBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚) ナカトミSBF-60V用 60cmアルミ羽根(4枚)ナカトミ
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
ハネ径(cm)60適合機種SBF-60V羽根枚数4
工場扇