絞り込み
ハネ径(cm)
  • 43.5(1)
  • 45(6)
  • 100(1)
電源(V)
  • 100(6)
機能
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(5)
  • 機能左右首振(5)
  • 機能風量調節(5)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(4)
モーター
  • 全閉式(2)
  • 開放式(3)
ハネ枚数
  • 3(3)
  • 4(4)
3・4
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(45)
  • TRUSCO(36)
  • ナカトミ(36)
  • 日動工業(15)
  • J&S(13)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • 広電(KODEN)(6)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(5)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エスコ(2)
  • マキタ(2)
  • nedius(スイデン)(2)
  • 日本デンソー(2)
  • ReeD(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • 万方商事(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)

    45cm壁掛け工場扇 羽根

    PROMOTE(プロモート)(6件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450Cハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)樹脂
  • eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)

    eco 工業扇 キャスター型 開放型

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
    用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
  • 壁掛扇 PROMOTE(プロモート)

    壁掛扇

    PROMOTE(プロモート)
    17,600税込19,360
    1台
    3日以内出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
    型式壁掛質量(kg)約5.0グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振上下角度調整色(羽根)オレンジ
  • ブラストファン 全閉式 PROMOTE(プロモート)

    ブラストファン 全閉式

    PROMOTE(プロモート)
    68,990税込75,889
    1台
    翌日出荷
    上下方向の風向き角度が調整可能です!!
    用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177羽根寸法(cm)100上下角度調整あり
  • 全閉式折りたたみ工場扇 PROMOTE(プロモート)

    全閉式折りたたみ工場扇

    PROMOTE(プロモート)
    17,890税込19,679
    1台
    当日出荷
    三脚スタンド型 全閉モーター採用
    用途工場などの暑気対策に質量(kg)7ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振上下角度調整
  • キャスター型工業扇 PROMOTE(プロモート)

    キャスター型工業扇

    PROMOTE(プロモート)
    16,390税込18,029
    1台
    翌々日出荷
    首振り式キャスター扇
    用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7グレー周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)4.8首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振上下角度調整
  • 床置扇 PROMOTE(プロモート)

    床置扇

    PROMOTE(プロモート)
    16,670税込18,337
    1台
    翌々日出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
    質量(kg)約5ホワイト高さ(mm)630タイプ床置き奥行(mm)380周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184モーター開放型電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り機能(左右):あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×380×630風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振上下角度調整色(羽根)ホワイト
  • PM-450Y用部品 後ガード PROMOTE(プロモート)

    PM-450Y用部品 後ガード

    PROMOTE(プロモート)
    1,990税込2,189
    1個
    3日以内出荷
    適合本体PM-450Y部品名称後ガードハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)プラスチック
工場扇