絞り込み
ブランド
ハネ径(cm)
材質(羽根)
アルミ・樹脂
ハネ枚数
3・4・5・7
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 工場扇

205件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
ウォール扇 スイデンウォール扇スイデン(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇用三脚セット 日動工業工場扇用三脚セット日動工業
4,498税込4,948
1組
翌々日出荷
工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-NV450E
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 万方商事業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環万方商事
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、使いやすさ抜群の送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは150度まで無段階で調整可能。ハンドル付きで女性でも持ち運びやすく、前カバーは取り外せるためお手入れも簡単です。
用途涼感用に。質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)120寸法(cm)約64×20×58風速(m/s)5~8/sコード長さ(cm)173羽根寸法(cm)直径48
45cmアルミ4枚羽根 ナカトミ45cmアルミ4枚羽根ナカトミ
3,530税込3,883
1個
3日以内出荷
45cmのアルミ4枚羽根です。
適合OPF-45SAZ/SZ/WAZ/WZ/FAZハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミ
工業扇風機用 かぶせる安全ネット 日本デンソー工業扇風機用 かぶせる安全ネット日本デンソー(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
用途扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網材質ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム質量(g)40適合サイズ羽根径50cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×0.8×50
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
当日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
引きひもタイプ首振角度:90°ネック俯角:50°仰角:10°大風量 5 枚羽根採用首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4ピュアホワイト消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
業務用扇風機 直径67cm 万方商事業務用扇風機 直径67cm万方商事
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。
用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480コード長さ(cm)180羽根寸法(cm)直径56
75cm首振りビッグファン ナカトミ75cm首振りビッグファンナカトミ
47,980税込52,778
1台
欠品中
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)120℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)90(左右各45)最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根
35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇 CAT(Caterpillar)35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇CAT(Caterpillar)
17,580税込19,338
1台
翌々日出荷
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策ハネ径(cm)35質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56風量調整3段階(強・中・弱)材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン工場扇用 無段変速ワイヤードリモコンスイデン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
工場扇 NHX-450 KLASS(クラス/旧:極東産機)工場扇 NHX-450KLASS(クラス/旧:極東産機)
12,900税込14,190
1台
8日以内出荷
三脚スタンド式の業務用工場扇です。 45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)140~150全高(mm)1110~1300ハネ径(cm)45羽根枚数4風量(m3/min)120~138電源コード(m)2.1風速(m/min)240~276風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
パーツ TRUSCOパーツTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
適合機種AF-45/DF-45シリーズ
工場扇KO-450E用羽根 日動工業工場扇KO-450E用羽根日動工業
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-450E
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター スイデン卓上型工場扇 単相100V 全閉式モータースイデン
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ
40,900税込44,990
1台
3日以内出荷
電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)関連資料(2.19MB)羽根径(Φmm)450
45cmアルミハネ TRUSCO45cmアルミハネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ジェネラルファン用の交換パーツです。
トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラックCAT(Caterpillar)
17,580税込19,338
1個
翌々日出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460質量(g)4700周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4消費電力(W)35/40モータータイプ開放式風量調整3段階コード長さ(cm)185標準ノイズ(dB)65Black取扱説明書(2.71MB)
工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM 新光電気工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM新光電気
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
二芯三芯兼用プラグ付。 収納簡単脚折畳み式。
ハネ径(cm)45羽根枚数4枚質量(kg)5.8スイッチ3段式回転定格電圧(V)AC100角度(°)仰ぐ上下:15コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1290風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123首振角度(°)左右:40風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293風量調整3段階材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
工場扇用保管カバー TRUSCO工場扇用保管カバーTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3112材質シルバーオックス(薄手生地使用)シルバー摘要カバー質量(g)150品名保管カバー寸法(cm)70×90
ロータリー扇 スイデンロータリー扇スイデン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
ツインファン エスコツインファンエスコ
31,000税込34,100
1台
翌日出荷
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。移動に便利なキャスター付き。
寸法(mm)595×605×1360(H)質量(kg)13.5電流(A)1.78/2.15電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.4ハネ径(cm)450消費電力(W)(50/60Hz)175/215騒音値(dB)61/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124最大風速(m/min)(50/60Hz)222/242ファンアルミ合金製、3枚羽根
工場扇用羽根ロックナット 日動工業工場扇用羽根ロックナット日動工業(1件のレビュー)
498税込548
1個
翌々日出荷
羽根固定用の部品です。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
45cm全閉式壁掛扇 J&S45cm全閉式壁掛扇J&S
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(1件のレビュー)
9,890税込10,879
1台
当日出荷
付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252首振角度(°)90機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53関連資料(2.7MB)
Φ300mm ミスト発生器 エスコΦ300mm ミスト発生器エスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450アズワン品番64-7942-09
工場扇 HX-112 KLASS(クラス/旧:極東産機)工場扇 HX-112KLASS(クラス/旧:極東産機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。 ワックスの乾燥時間を短縮することができます。
用途鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去ハネ径(cm)45羽根枚数4風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振
工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用) TRUSCO工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様ノブねじ付属。付属品ノブねじトラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4
全閉式工場扇用ハネ TRUSCO全閉式工場扇用ハネTRUSCO
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
羽根径(Φmm)450穴径(Φmm)10
ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデンウォール扇アルミタイプ 三相200Vスイデン
43,980税込48,378
1台
当日出荷
機能左右首振り、風量2段階調節トラスコ品番813-1207セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(g)9.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整2段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整
全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
125cmアルミ羽根 ナカトミ125cmアルミ羽根ナカトミ
9,298税込10,228
1枚
3日以内出荷
適合機種BF-125VZ
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ) スイデン全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)スイデン
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2299電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式 スイデン移動式キャスター扇 単相100V 首振り式スイデン
30,990税込34,089
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整取扱説明書(15.51MB)
工場扇