絞り込み
電源(V)
ハネ枚数
3・4・6
質量(kg)
5・7・7.3・10・10.4・10.5・13.3・13.6・14.5・17・18.3・23.5・30・34.5・35・38.5・39.3・51.5
ブランド
AQUASYSTEM(アクアシステム)・J&S・KLASS(クラス/旧:極東産機)・nedius(スイデン)・PROMOTE(プロモート)・STANLEY(Stanley Black & Decker)・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・スイデン・トーグ安全工業・ナカトミ・ユアサ(ユアサプライムス)・万方商事・藤田
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
  • 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°サーマルプロテクター○
  • 100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

    100cmビッグファン(全閉式)

    ナカトミ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
    用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385ハネ径(cm)100羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    業務用扇風機

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
  • eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)

    eco 工業扇 キャスター型 開放型

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
    用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
  • 業務用扇風機 直径67cm 万方商事

    業務用扇風機 直径67cm

    万方商事
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。
    用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185羽根枚数3寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480風量調整3段階(弱・中・強)コード長さ(cm)180羽根径(Φmm)560上下角度調整180度無段階調節
  • 75cmビッグファン ナカトミ

    75cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)30材質(本体)スチール電源(V)単相100羽根枚数3枚風量(m3/min)341/365電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)228/324本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980風量調整2段階材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)750
  • 45cmキャスター工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmキャスター工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    7日以内出荷
    45cm羽根のキャスター工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)7色グレー電流(A)強:0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強:263/275最大風量(m3/min)強:145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
  • 125cmビッグファン ナカトミ

    125cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    ¥102,298税込¥112,528
    1台
    翌々日出荷
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
  • 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善)

    工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター

    YAMAZEN(山善)
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(2台)
    欠品中
    直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節。前面にキャスターがつき移動をサポート。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能。復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全。◇電源:単相100V。◇消費電力:173/202W(50/60Hz)。◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)。消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値。◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)。◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)。風速・風量はファン1台を動作させた数値。◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)。◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)
    用途現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫質量(kg)14.5電流(A)1.97/2.11(50/60Hz)電源(V)単相100消費電力(W)173/202(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数6(3×2)モーター開放式風量(m3/min)141/147(50/60Hz)電源コード(m)約2.4(アースクリップ付き)騒音値(dB)62/65(50/60Hz)風速(m/min)234/262(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×136風量調整3段階材質(羽根)アルミ上下角度調整有
  • 全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3色黒高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
  • 125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

    125cmビッグファン(全閉式)

    ナカトミ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
    用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
  • ブラストファン 全閉式 PROMOTE(プロモート)

    ブラストファン 全閉式

    PROMOTE(プロモート)
    ¥68,990税込¥75,889
    1台
    翌日出荷
    上下方向の風向き角度が調整可能です!!
    用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177羽根寸法(cm)100上下角度調整あり
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
  • 工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き

    ナカトミ
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    産業用送風機 ビッグファン 床置風洞扇 75cm羽根。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター付きモーター採用(復帰式過熱保護装置)
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)30電流(A)2.89/3.42(50/60Hz)消費電力(W)228/324(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約405/437ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式電源コード(m)約2.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×36×98風量調整2段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約183/214騒音値(dB)(50/60Hz)78/82
  • メガファン 藤田

    メガファン

    藤田
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    3日以内出荷
    60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
    用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整○
  • 75cm首振りビッグファン ナカトミ

    75cm首振りビッグファン

    ナカトミ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
    仕様PL保険:加入質量(kg)約34.5周波数(Hz)50/60電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式安全装置(サーマルプロテクター)120℃風量(m3/min)405/437対応安全ネット:NET-75G、ハネ:IF-3AQ電源コード(m)約2.4寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)約90(左右)機能自動首振、アース線(ワニ口クリップ)付き、ストッパー付キャスター最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437風速(m/min)183/214保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2風量調整2段階材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)750標準消費電力料金(50Hz)7.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)10.7円/h
  • ワイドファン J&S

    ワイドファン

    J&S
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    翌々日出荷
    羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。
    質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260ハネ径(cm)60羽根枚数3モーター開放式風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750材質(羽根)アルミ
  • 移動式キャスター扇 単相100V 首振り式 スイデン

    移動式キャスター扇 単相100V 首振り式

    スイデン
    ¥30,990税込¥34,089
    1台
    翌日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉型風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強288/326、中255/248、弱226/203風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り有標準消費電力料金(50Hz)3.72円/hサーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
  • 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ

    工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き

    ナカトミ
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    60cm大型ファン 送風機。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)23.5消費電力(W)139/188(50/60Hz)電源100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz最大約317/322ハネ径(cm)60羽根枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74.5×36×83電源コードVCTF 0.75平方mm 約2.4m風量調整3段階材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)最大約137/150騒音値(dB)(50/60Hz)71/75定格電流(A)(50/60Hz)1.69/1.94
  • 工場扇(キャスター式) トーグ安全工業

    工場扇(キャスター式)

    トーグ安全工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    大型の扇風機です。熱中症対策に使用してください。
    仕様キャスター式種別キャスター式質量(kg)約7.3ファン外径(Φmm)450風速(m/min)240~277サイズ(mm)高さ:670(取っ手込810)
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。トラスコ品番206-5359種別フロア型型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800(最大)使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーターエアモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)70(左右)空気消費量(m3/min)0.33最大風量(m3/min)250ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(70°)
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
  • キャスター型工業扇 PROMOTE(プロモート)

    キャスター型工業扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥16,390税込¥18,029
    1台
    翌々日出荷
    首振り式キャスター扇
    用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7色グレー周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)4.8首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整○材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振○上下角度調整○
  • 工場扇 HX-112 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    工場扇 HX-112

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。 ワックスの乾燥時間を短縮することができます。
    用途鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去種別床置型ハネ径(cm)45羽根枚数4風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振○
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S(1件のレビュー)
    ¥29,900税込¥32,890
    1台
    5日以内出荷
    角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
    用途工場や倉庫の暑気対策に!質量(kg)17電源(V)単相100消費電力(W)165/240スイッチツマミハネ径(cm)75羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)270/302騒音値(dB)68本体寸法(mm)奥行370本体寸法(mm)高さ960風量調整3段階本体寸法(mm)幅880外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック羽根寸法(cm)75上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
    タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)高さ800風速(m/min)240/280風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振○サーマルプロテクター○
  • 風洞扇NWFー75-1 nedius(スイデン)

    風洞扇NWFー75-1

    nedius(スイデン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    俯仰角360度調節可能です。移動に便利なキャスター付きです。
    用途大型扇風機、サーキュレーター用に。送風・循環・換気に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番693-1680セット内容スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本材質鉄幅(mm)890高さ(mm)960奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)75電源コード(m)5消費電力(W)(50/60Hz)280/350騒音値(dB)77/81.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)307/358風量調整2段速調式首振りなし

『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります

工場扇キャスタータイプ