カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- スイデン(45)
- TRUSCO(36)
- ナカトミ(36)
- 日動工業(15)
- J&S(13)
- PROMOTE(プロモート)(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- 広電(KODEN)(6)
- ユアサ(ユアサプライムス)(5)
- CAT(Caterpillar)(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(2)
- マキタ(2)
- nedius(スイデン)(2)
- 日本デンソー(2)
- ReeD(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- 万方商事(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スイデン・TRUSCO・ナカトミ・日動工業・J&S・PROMOTE(プロモート)・YAMAZEN(山善)・AQUASYSTEM(アクアシステム)・広電(KODEN)・ユアサ(ユアサプライムス)・CAT(Caterpillar)・アイリスオーヤマ・エスコ・マキタ・nedius(スイデン)・日本デンソー・ReeD・ミルウォーキーツール・万方商事・ブランドをもっと見る

ハンガー扇 単相200V アルミ羽根
スイデン¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”トレーアングル
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷TFZP45本体に取り付けることでトレー付キャスター工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7208適合機種TFZPA-45セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)6.0品名トレーアングル
工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)
スイデン¥14,900税込¥16,3901個当日出荷工場扇60cmのFNタイプ専用です。適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7ハネ径(cm)60羽根枚数4材質(羽根)アルミ
工場扇部品(60FNタイプ用ガード)
スイデン¥19,900税込¥21,8901個4日以内出荷工場扇60cmのFNタイプ専用です。適合SF-60N-2Vハネ径(cm)60材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980