絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(18)
  • 50(6)
  • 60(4)
電源(V)
  • 100(11)
  • 200(10)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能サーマルプロテクター(13)
  • 機能リモコン付(6)
  • 機能上下角度調整(15)
  • 機能左右首振(15)
  • 機能風量調節(16)
材質(羽根)
  • アルミ(12)
  • 樹脂(11)
モーター
  • 全閉式(16)
ハネ枚数
  • 4(22)
4
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(35)
  • ナカトミ(33)
  • 日動工業(15)
  • J&S(11)
  • PROMOTE(プロモート)(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • 広電(KODEN)(7)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(6)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エスコ(2)
  • 日本デンソー(2)
  • ReeD(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • 万方商事(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    18,580税込20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)2ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(脚)材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515周波数(Hz)50/60電源(V)100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 工場扇 フラミンゴファン スイデン

    工場扇 フラミンゴファン

    スイデン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
    ハネ径(cm)45機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド羽根枚数4枚質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン

    工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン

    スイデン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • ロータリー扇 スイデン

    ロータリー扇

    スイデン
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
    用途工場、倉庫の換気や送風に摘要無段速調式セット内容本体組品(本体、ハネ、前後ガード)1組、スピードコントローラー1個、延長コード(8m・両端プラグ付き)1本、ネジ類袋1袋(Uボルト2本/M8×50六角ボルト4本/M8ナット12個/Φ8スプリングワッシャー/4個)、取扱説明書1部幅(mm)515型式ロータリー質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)480使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.9(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式付加機能風量無段階変速、リモコン付リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h標準消費電力料金(円/h)3.7/5(50/60Hz)左右首振上下角度調整360°旋回○(斜め下方)サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)5.0円/h色(羽根)オレンジ
  • SF安全カバー スイデン

    SF安全カバー

    スイデン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    メッシュ状の安全カバーです。
    2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

    スイデン(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    機能左右首振り、風量3段階調節仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)

    スイデン
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
    ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS スイデン

    SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS

    スイデン
    1,290税込1,419
    1個
    3日以内出荷
    部品番号NO6
  • 卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター スイデン

    卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター

    スイデン
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298質量(kg)9.1高さ(mm)660タイプキャスタータイプ奥行(mm)390周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉式風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160機能左右首振り機能:あり最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強:288/326、中:255/248、弱:226/203風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h色(羽根)オレンジ
  • クールスイファン用パーツ スイデン

    クールスイファン用パーツ

    スイデン
    3,390税込3,729
    1個ほか
    当日出荷
    クールスイファン用のパーツです
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ

    スイデン
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
    ハネ径(cm)45仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)8(延長)羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50/60Hz)左右首振上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 移動式キャスター扇 単相100V 首振り式 スイデン

    移動式キャスター扇 単相100V 首振り式

    スイデン
    30,990税込34,089
    1台
    当日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2300質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉型風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強288/326、中255/248、弱226/203風量調整強/中/弱設置方式キャスタータイプ材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/hサーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
  • 工場扇用パーツ スイデン

    工場扇用パーツ

    スイデン
    9,490税込10,439
    1セット
    3日以内出荷
    ハネ径(cm)45トラスコ品番460-2382適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS質量(kg)3.1品名工場扇羽根ガードアズワン品番64-9622-76
  • ハンガー扇 スイデン

    ハンガー扇

    スイデン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風摘要無段速調式セット内容モーター組品、ハンガーパイプ(1)組品、ハンガーパイプ(2)、ハンガーアタッチメント、Uボルト・ナットセット、スピードコントローラー、延長コード(8m)、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段階材質(羽根)プラスチックリモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50Hz/60Hz)左右首振上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 3速スイッチ(ロータリー式) スイデン

    3速スイッチ(ロータリー式)

    スイデン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1237適合機種45MS・50FS兼用(100V機種用)質量(g)0.247アズワン品番64-9623-37
  • ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデン

    ウォール扇アルミタイプ 三相200V

    スイデン
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風機能左右首振り、風量2段階調節トラスコ品番813-1207セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年風量調整2段階操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1左右首振上下角度調整色(羽根)オレンジ
  • 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター スイデン

    工場扇(大型扇風機)オプションキャスター

    スイデン
    4,390税込4,829
    1セット
    当日出荷
    移動用キャスター
    トラスコ品番794-8387材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布アズワン品番64-9623-292018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • ウォール扇2速式(プラスチック スイデン

    ウォール扇2速式(プラスチック

    スイデン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
    用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(50Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    9,690税込10,659
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3トラスコ品番813-1257羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-28
  • 工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用 スイデン

    工場扇用部品ハネ SF45MS1VA用

    スイデン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    ハネ径(cm)45トラスコ品番813-1252適合本体SF45MS1VA羽根枚数4材質(羽根)アルミニウム製
  • 工場扇用50FNハネ スイデン

    工場扇用50FNハネ

    スイデン
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷
    ハネ径(cm)50トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • 45MSモータカバーセット品 スイデン

    45MSモータカバーセット品

    スイデン(1件のレビュー)
    2,329税込2,562
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1246材質鉄、樹脂質量(g)0.422
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V

    スイデン(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(D型スタンド 3本脚) スイデン

    工場扇部品(D型スタンド 3本脚)

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    各機種兼用です。
    トラスコ品番460-2412質量(kg)3.7アズワン品番64-9622-14
  • スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型 スイデン

    スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型

    スイデン
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
    仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付セット内容モーター本体、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、脚、脚取付ステー、部品袋幅(mm)560型式壁掛け質量(kg)21.5スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)630使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)480周波数(Hz)50/60風量(m3/min)270/310対応防爆型電源コード(m)10(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)153/236首振角度(°)87機能左右首振り:あり保証期間1年電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)材質(脚)SPCC対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3使用場所危険を伴う場所アズワン品番64-9622-77風速(m/min)(50Hz/60Hz)445/520標準消費電力料金(円/h)2.1(50Hz)/3.2(60Hz)上下角度調整色(羽根)オレンジ
  • 工場扇用消耗品パーツ スイデン

    工場扇用消耗品パーツ

    スイデン
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風に摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(DN型スタンド 4本脚) スイデン

    工場扇部品(DN型スタンド 4本脚)

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    DN型スタンド(4本脚)
    トラスコ品番460-2421適合機種50FN、60FN、50D2質量(kg)4.9アズワン品番64-9622-15
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)

    スイデン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    ハネ径(cm)60適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ガード)

    スイデン
    19,900税込21,890
    1個
    4日以内出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    ハネ径(cm)60適合SF-60N-2V材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
  • 工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    8,390税込9,229
    1枚
    3日以内出荷
    ハネ径(cm)45適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
  • スイッチツマミ SF-45VS スイデン

    スイッチツマミ SF-45VS

    スイデン
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-7512適合機種SF-45VS-1VP、SF-45VS-1VP2、SF-45VS-1VPP
  • 45VS・VF専用ガードのみ スイデン

    45VS・VF専用ガードのみ

    スイデン
    4,490税込4,939
    1式
    翌々日出荷
  • 工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン

    工場扇パーツ 工場扇ガード

    スイデン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
    トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
  • ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデン

    ハンガー扇 単相200V アルミ羽根

    スイデン
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C スイデン

    首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C

    スイデン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9036適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25DH-1P、SS-28DJ-1P、SS-28DJ-1
工場扇