ジャッキアクセサリーとは、ジャッキで交換可能な部品のこと。ジャッキに繋ぐためのカプラや、油圧機器には欠かせない高圧ホース、圧力計取付金具などがあります。油圧専用や最高圧力が異なるものもあるので使用しているジャッキに合うものを選びましょう。またワンタッチで交換可能なものもあります。高圧ホースも短いものから長いものまで規格は様々です。主に防災用としてジャッキそのものを収納できるジャッキケースもあります。
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS-2用空気抜栓 マサダ製作所MS-2用空気抜栓マサダ製作所(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MS-2
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所片側カップリング付油圧ホース(72MPa)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72長さ(m)2内径(Φmm)6.3
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所OJ B型カップリング大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類カプラ最高使用圧力(MPa)72質量(kg)約0.12
超高圧油圧ホース 十川ゴム超高圧油圧ホース十川ゴム(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
流体一般作動油ねじR3/8温度範囲(℃)-30~80圧力100.0MPA(試験)常用圧力(MPa)70.0材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム材質(金具)SS400
B型カップラ 大阪ジャッキ製作所B型カップラ大阪ジャッキ製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。口径(Φmm)6
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
パワージャッキ用圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計取付金具大阪ジャッキ製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
最高使用圧力(MPa)72
超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。油圧機器が高圧、かつコンパクトになると共に、その特徴を生かした油圧工具が汎用的に使われるようになりました。代表的な油圧工具は、油圧ジャッキ、油圧パンチャー、油圧ベンダーなどがあります。これらの油圧工具が作業の合理化、省力化という重要な役割を果たすには、超高圧に耐え、かつコンパクトなホースが要求されます。メーカーの油圧工具用超高圧ゴムホースは、この分野で永年優秀な実績を持ち、あらゆるニーズをも満足させる高性能なホースです。使用圧力が70.0MPaという超高圧に耐え、しかも耐久力があります。圧力を正確に、また迅速に伝達するため、体積膨張が少ないホースです。ポータブルの特性を生かすため、極めて軽量です。
用途ジャッキ用品番【ホース】AJ700 6ねじR3/8常用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-20~+80ホース外径(Φmm)15.7材質(金具)鉄メッキ付推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
C形カップラ 大阪ジャッキ製作所C形カップラ大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
ロック付クイックカップラ。C形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
手動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所手動油圧ポンプ(単動式)大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
トラスコ品番457-4737吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2吐出口径Rc2025/03/08有効油量(L)1.3
セイン シリーズ232 スクリュータイプカップリング CEJN(セイン)セイン シリーズ232 スクリュータイプカップリングCEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
被圧下で接続可能です。大流量、高耐久です。
用途ハンドポンプ、シリンダー及びジャッキなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式) 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)大阪ジャッキ製作所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)です。
セット数5ケ
Eシリーズ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
パワージャッキ用アクセサリーです。
パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ネジ式サドル大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
パワージャッキ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
パワージャッキ用ベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ベース大阪ジャッキ製作所
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
オイルフィリング 今野製作所(EAGLE)オイルフィリング今野製作所(EAGLE)
19,980税込21,978
1箱(30個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス用ピン リケンクレビス用ピンリケン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
クレビス専用のピンです。
2山クレビス リケン2山クレビスリケン
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
1山クレビス リケン1山クレビスリケン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
エナパック 超高圧プラスチックホース エナパックエナパック 超高圧プラスチックホースエナパック
23,980税込26,378
1本
当日出荷
エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
高圧ゴムホース(OJ:B-6Hカップリング付) 十川ゴム高圧ゴムホース(OJ:B-6Hカップリング付)十川ゴム
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
大阪ジャッキ製B-6J又はB-6JGカップリング取付のジャッキに適合致します。
接続ねじRc3/8
高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付) 十川ゴム高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付)十川ゴム
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]材質NBR接続口径(Rc)3/8使用作動油一般作動油最小破壊圧力(MPa)137.3
圧力計取付金具 エナパック圧力計取付金具エナパック
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
手動ポンプなどに圧力計を取り付けるための継手です。
トラスコ品番554-7297口径【メスねじ】NPT1/4・NPT3/8
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ジャッキ側
備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5オネジ
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ホース側
備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5メネジ
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)86寸法D(mm)37寸法B(mm)64寸法C(mm)46Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE口径(mm)9
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ステンレス製で防錆用途に適します。
最高使用圧力(MPa)72
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
手締め式の継手です。着脱は工具を必要としません。セルフシールなし
最高使用圧力(MPa)72
油圧矯正プレス エア手動兼用 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エア手動兼用 安全ガード付 受注生産 35TON長崎ジャッキ
869,800税込956,780
1台
30日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2189アズワン品番67-5626-24
油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON長崎ジャッキ
899,800税込989,780
1台
30日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172アズワン品番67-5626-25
油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON長崎ジャッキ
899,800税込989,780
1台
30日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688アズワン品番67-5626-26
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付長崎ジャッキ
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183アズワン品番67-5626-22
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付長崎ジャッキ
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690アズワン品番67-5626-23
油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON長崎ジャッキ
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687アズワン品番67-5626-19
ガレージジャッキ マンモス 3t 大橋産業(BAL)ガレージジャッキ マンモス 3t大橋産業(BAL)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構 軽自動車からRV車まで幅広く対応!
仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mmアズワン品番68-0828-03
油圧ゴムホース TRUSCO油圧ゴムホースTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)

ジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキアクセサリー