絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • 大阪ジャッキ製作所(36)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • 長崎ジャッキ(6)
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • マサダ製作所(5)
  • リケン(5)
  • エナパック(5)
  • エスコ(4)
  • 十川ゴム(4)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ダイキ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。油圧機器が高圧、かつコンパクトになると共に、その特徴を生かした油圧工具が汎用的に使われるようになりました。代表的な油圧工具は、油圧ジャッキ、油圧パンチャー、油圧ベンダーなどがあります。これらの油圧工具が作業の合理化、省力化という重要な役割を果たすには、超高圧に耐え、かつコンパクトなホースが要求されます。メーカーの油圧工具用超高圧ゴムホースは、この分野で永年優秀な実績を持ち、あらゆるニーズをも満足させる高性能なホースです。使用圧力が70.0MPaという超高圧に耐え、しかも耐久力があります。圧力を正確に、また迅速に伝達するため、体積膨張が少ないホースです。ポータブルの特性を生かすため、極めて軽量です。
    用途ジャッキ用品番【ホース】AJ700 6ねじR3/8常用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-20~+80ホース外径(Φmm)15.7材質(金具)鉄メッキ付推奨雰囲気温度(℃)-20~+60

ジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキアクセサリー