絞り込み
ブランド
  • メイキコウ(65)
  • 三鈴工機(45)
  • セントラルコンベヤー(36)
  • マキテック(33)
  • 太陽工業(32)
  • テラウチ(寺内製作所)(14)
  • TRUSCO(8)
  • SST(5)
  • オークラ輸送機(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • Takahashi(1)
機長(mm)
  • 1000
  • 210~3000(7)
  • 220~3000(3)
  • 240~3000(4)
  • 260~3000(7)
  • 270~3000(3)
  • 290~3000(4)
  • 300~2100(3)
  • 340~3000(4)
  • 360~3000(7)
  • 370~3000(3)
  • 500(3)
  • 716~1976(8)
  • 758~1976(12)
  • 1074~2964(8)
  • 1432~3952(12)
  • 1500(274)
  • 1678~4123(12)
  • 2000(294)
  • 3000(133)
ローラー径(Φmm)
  • 12(2)
  • 19(8)
  • 19.1(12)
  • 20(3)
  • 25.4(4)
  • 28.6(12)
  • 28.7(2)
  • 30(3)
  • 31.8(3)
  • 38(21)
  • 38.1(24)
  • 42(2)
  • 42.7(11)
  • 45(2)
  • 48.6(9)
  • 50(7)
  • 57(5)
  • 57.2(32)
  • 60.5(26)
  • 76.3(5)
材質(ローラー部)
  • アルミ(15)
  • スチール(146)
  • ステンレス(33)
  • プラスチック(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(13件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MR3812セントラルコンベヤー(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ SRA5712セントラルコンベヤー(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から34日以内出荷
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]カーブも段差も使える連結式ローラーコンベアTHANKO(サンコー)[電子機器]
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
ローラー径(Φmm)50材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)質量(g)6700付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書耐荷重(kg)80~100まで保証期間12カ月仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー機長(mm)1000
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(3件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T三鈴工機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1275
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12材質(ローラー部)STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
S5721型スチールローラコンベヤ 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ太陽工業
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1252
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1235
重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷から16日以内出荷
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kgローラー径(Φmm)22.9仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1275
スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ38.1テラウチ(寺内製作所)
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1245
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
中荷重用ステンレスコンベヤ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷
軽荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から29日以内出荷
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチール製ローラコンベヤ R3812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R3812P型マキテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TSメイキコウ
20,710税込22,781
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) セントラルコンベヤーステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)セントラルコンベヤー
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)42仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.52018年トラスコ掲載ページ8 1281
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kgローラー径(Φmm)42.7材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1236
スチールローラーコンベヤ TRUSCOスチールローラーコンベヤTRUSCO
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
ローラー幅(mm)600材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール
アルミローラコンベヤALRZ4812 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812セントラルコンベヤー
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)48.8仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ8 1278
スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808セントラルコンベヤー
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1257
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017セントラルコンベヤー
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
材質(ローラー部)スチールホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)23
ローラーコンベヤ