絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機(25)
  • 太陽工業(11)
  • オークラ輸送機(9)
  • マキテック(5)
  • メイキコウ(3)
  • セントラルコンベヤー(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • SST(1)
機長(mm)
  • 1000(26)
  • 1500(26)
  • 2000(26)
  • 3000(11)
ローラー径(Φmm)
  • 60.5
  • 19(10)
  • 19.1(20)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(29)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38(64)
  • 38.1(90)
  • 42(29)
  • 42.7(69)
  • 45(26)
  • 48.6(19)
  • 50(14)
  • 50.8(6)
  • 57(42)
  • 57.2(90)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • スチール(38)
  • ステンレス(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷から16日以内出荷
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
中荷重用ステンレスコンベヤ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017セントラルコンベヤー
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
52,880税込58,168
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベヤ R6023P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R6023P型マキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用マキテック
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテックカーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用マキテック
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチールコンベヤR3812P型 マキテックスチールコンベヤR3812P型マキテック
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途中荷重搬送物用ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)1000材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチールローラーコンベヤ S6023型 SSTスチールローラーコンベヤ S6023型SST
41,038税込45,142
1台
7日以内出荷
高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)90
ステンレスローラーコンベヤ MU60型 三鈴工機ステンレスローラーコンベヤ MU60型三鈴工機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型三鈴工機
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS60B型三鈴工機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
14,980税込16,478
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PHM型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
14日以内出荷
Φ60.5高トルクタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)60.5材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
Φ60.5スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWM]
ローラー径(Φmm)60.5材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)入力電源(V)三相200
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトありローラー幅(mm)690(呼称/RW)材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS  鉄製スプロケット ダブル   (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS 鉄製スプロケット ダブル (ベアリング入り)オークラ輸送機
5,798税込6,378
1本
15日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製2列スプロケット付ローラ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3材質【スプロケット】#50-11Tダブル(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS  鉄製スプロケット ダブル   (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5WS 鉄製スプロケット ダブル (ベアリング入り)オークラ輸送機
5,798税込6,378
1本
15日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製2列スプロケット付ローラ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー材質【スプロケット】#50-11Tダブル(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール
G6032型スチールローラコンベヤ 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ太陽工業
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。ローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1254
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kgローラー径(Φmm)60.5仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kgローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.82018年トラスコ掲載ページ8 1238
スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ60.5テラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012セントラルコンベヤー
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8833材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.1タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8825材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8817材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8809材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8795材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8710材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8701材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8698材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
ローラーコンベヤ