絞り込み
ブランド
  • SST
  • マキテック(368)
  • オークラ輸送機(170)
  • 三鈴工機(140)
  • メイキコウ(89)
  • TRUSCO(86)
  • 太陽工業(64)
  • セントラルコンベヤー(48)
  • テラウチ(寺内製作所)(38)
  • エスコ(33)
  • RS PRO(15)
  • アルミス(8)
  • 宇部樹脂加工(7)
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • マルヤス機械(4)
  • 日本ファイリング(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • 富士製作所(1)
機長(mm)
  • 990(1)
  • 1000(5)
  • 1500(5)
  • 1980(1)
  • 2000(6)
  • 3000(3)
ローラー径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25.4(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 45(1)
  • 48.6(1)
  • 57.2(1)
  • 60.5(1)
材質(ローラー部)
  • アルミ(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミローラーコンベヤ SA38型 SSTアルミローラーコンベヤ SA38型SST
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SSTステンレスローラーコンベヤ SU38型SST
42,088税込46,297
1台
7日以内出荷
磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
ブリッジコンベヤ Φ45 SSTブリッジコンベヤ Φ45SST
71,313税込78,444
1台
7日以内出荷
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに、伸縮可能なアルミ製脚付です。
仕様フレーム許容荷重(N):980トラスコ品番462-4360材質脚/フレーム/ローラーパイプ:硬質アルミ、ベアリング/シャフト/ボルト:スチールピッチ(mm)100全幅(mm)537~593ローラー幅(mm)350機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)硬質アルミ機高(mm)633~938ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)45
スチールローラーコンベヤ S6023型 SSTスチールローラーコンベヤ S6023型SST
41,038税込45,142
1台
7日以内出荷
高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)90
スチールローラーコンベヤ LS25型 SSTスチールローラーコンベヤ LS25型SST
20,038税込22,042
1台
7日以内出荷
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
肉厚(mm)2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)25.4
スチールローラーコンベヤ S5716型 SSTスチールローラーコンベヤ S5716型SST
25,900税込28,490
1台
7日以内出荷
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ S48型 SSTスチールローラーコンベヤ S48型SST
16,800税込18,480
1台
7日以内出荷
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)48.6
アルミローラーコンベヤ LA20型 SSTアルミローラーコンベヤ LA20型SST
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
ピッチ(mm)22肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)20
ローラーコンベヤ