1,097件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12 材質(ローラー部)SUS304 ベアリングプレスベアリング(SUS) 材質(フレーム)SUS ローラ強度(kg)80(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)SUS304 フレーム厚さ(mm)2
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12 材質(ローラー部)SUS304 ベアリングプレスベアリング(SUS) 材質(フレーム)SUS ローラ強度(kg)50(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)SUS304 フレーム厚さ(mm)2
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形ベアリング 材質(フレーム)AL ローラ強度(kg)8(W400の時) フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)3
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形ベアリング 材質(フレーム)AL ローラ強度(kg)4(W400の時) フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)3
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)100(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6 材質(ローラー部)STK30 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)30(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)3.2
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)2.3 ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)57.2 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)2.1 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)42.7 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用サイズのΦ42仕様です。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)42.7 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)25.4 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)19.1 材質(ローラー部)スチール 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途省スペースの設置に ローラー径(Φmm)19.1 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー幅(mm)300 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)28.6 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 トラスコ品番858-5249 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 質量(kg)12.81 ピッチ(mm)40 肉厚(mm)1.2 ローラー耐荷重(kg/本)50
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

日本ファイリングNF ローラーレール2300mm
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材 材質(ローラー部)樹脂 奥行D(mm)2266
1個
6,398 税込7,038
65日以内出荷

日本ファイリングNF ローラーレール1500mm
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材 材質(ローラー部)樹脂 奥行D(mm)1510
1個
4,498 税込4,948
65日以内出荷

ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ6パイプ両ツブシ
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。 材質(ローラー部)アルミ 許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし ローラー径(Φmm)38 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8361 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)40.4 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8353 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.5 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8345 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)44 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8337 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)34.1 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8329 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.4 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-8001 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)11.4 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)3.5 ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)50 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7985 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)13.3 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)3.5 ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7977 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)8.6 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7969 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)6.8 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7951 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)9.7 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番465-7942 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.6 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2.5 ローラー耐荷重(kg/本)13
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2164 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.2 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-0598 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)5.7 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)30 材質(ローラー部)ABS樹脂 トラスコ品番102-2136 材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール 質量(kg)7.9 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)2 ローラー耐荷重(kg/本)8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷