絞り込み
機長(mm)
  • 1000
  • 300~2100(3)
  • 990(1)
  • 1500(24)
  • 1980(1)
  • 2000(45)
  • 3000(25)
ローラー径(Φmm)
  • 19(1)
  • 22.9(1)
  • 28(1)
  • 38(2)
  • 38.1(2)
  • 45(2)
  • 45.7(1)
  • 48.8(1)
材質(ローラー部)
  • アルミ(14)
ブランド
  • メイキコウ(6)
  • マキテック(3)
  • セントラルコンベヤー(3)
  • 三鈴工機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
300~2100(3)
990(1)
1000
1500(24)
1980(1)
2000(45)
3000(25)
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(3件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T三鈴工機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kgローラー径(Φmm)22.9仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1275
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤ ALR3808型セントラルコンベヤー
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ8 1277
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BSメイキコウ
23,275税込25,603
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BSメイキコウ
25,270税込27,797
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000材質(ローラー部)アルミ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-ASメイキコウ
66,500税込73,150
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
特長:ローラ径はアルミ製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000材質(ローラー部)アルミ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から19日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
アルミローラコンベヤALRZ4812 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812セントラルコンベヤー
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)48.8仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ8 1278
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤーアルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6材質(ローラー部)アルミアルマイト加工シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリングフレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)フレーム(mm)63×25×3t
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ローラ幅W(mm)100ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製