絞り込み
機長(mm)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
ローラー径(Φmm)
  • 38.1
  • 19(1)
  • 28(1)
  • 38(4)
  • 45(3)
  • 45.2(1)
  • 48.8(1)
材質(ローラー部)
  • アルミ(3)
ブランド
  • セントラルコンベヤー(2)
  • マキテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(1)
1500(1)
2000(1)
アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤ ALR3808型セントラルコンベヤー
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤカーブ内R(mm)900ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製