7ページ目: アルミ製


FA現場のお役立ち情報
434件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
60,700税込66,770
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)10.2ローラー幅(mm)500アズワン品番64-7985-45ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)225(床置)
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
62,300税込68,530
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11.8ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-43ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
56,400税込62,040
1台
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)10ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-40ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)160(床置)
400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
49,100税込54,010
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-36ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
36,800税込40,480
1台
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)5.5ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-35ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)250(床置)
300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
44,600税込49,060
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-33ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
34,100税込37,510
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-32ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
72,300税込79,530
1台
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11.9ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-31ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製) エスコ400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)エスコ
186,000税込204,600
1台
当日出荷
材質スチール全長(mm)1320~3900質量(kg)65高さ(mm)530~830ローラー幅(mm)400耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)脚数(本)5ローラー間隔(mm)40~135外幅(mm)560アズワン品番64-7985-65ローラー径(Φmm)38
500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド エスコ500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンドエスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×130×550(±50)アズワン品番64-7985-49ローラー上面高さ(mm)500~600
300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド エスコ300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンドエスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×130×550(±50)アズワン品番64-7985-47ローラー上面高さ(mm)500~600
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
60,900税込66,990
1台
翌日出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-37ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
55,200税込60,720
1台
8日以内出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)9.4ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-34ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)160(床置)
300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
63,900税込70,290
1台
翌日出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)10.1ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-28ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)160(床置)
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から19日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kgローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1276
アルミローラコンベヤALRZ4812 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALRZ4812セントラルコンベヤー
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)48.8仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ8 1278
アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤ ALR3808型セントラルコンベヤー
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤテラウチ(寺内製作所)
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。
用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。トラスコ品番858-2548材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。質量(kg)8材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
アルミ製ローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)アルミ製ローラコンベヤΦ38.1テラウチ(寺内製作所)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
アルミ製ローラコンベヤΦ20 テラウチ(寺内製作所)アルミ製ローラコンベヤΦ20テラウチ(寺内製作所)
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
400x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
73,800税込81,180
1個
翌日出荷
材質(ローラー部)アルミエスコ品番EA985G-3
300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
66,500税込73,150
1個
当日出荷
材質(ローラー部)アルミエスコ品番EA985G-2
アルベア スタンド一体型ローラーコンベア HARAX(ハラックス)アルベア スタンド一体型ローラーコンベアHARAX(ハラックス)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが1体になり、持ち運びや設置が楽にできます。 スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボトルで固定しているので傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。
材質(ローラー部)アルミスタンド(幅)43.3×(高さ)57.7~100.8×(長さ)164~187cm
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプHARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)75材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤーアルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6材質(ローラー部)アルミアルマイト加工シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリングフレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)フレーム(mm)63×25×3t
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-7829材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)17.1ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57材質(ローラー部)アルミトラスコ品番465-7811材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7799材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)14.7ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7721材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)15.5ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7713材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.6ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)245トラスコ品番465-7691材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.8ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T三鈴工機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)245トラスコ品番465-7683材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)10.3ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mmTRUSCO
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2957材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.28ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L3000mmTRUSCO
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2949材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)24.03ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mmTRUSCO
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2914材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.42ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製