絞り込み
ローラー径(Φmm)
エコロジープロダクト
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む

スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
スチール製ローラー単体
マキテック(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から3日以内出荷適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スターターローラ(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥10,980~税込¥12,078~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-4214P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スターターローラパワーU(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥46,980税込¥51,6781個15日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)材質(ローラー部)ウレタンモーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,698~税込¥10,668~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
スターターローラパワーW200U(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
スチールローラコンベヤ TG-3812
Takahashi¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷一般的なローラコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状片側半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T
三鈴工機¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
ステンレスローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥63,980~税込¥70,378~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥17,980~税込¥19,778~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
アルミローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥709~税込¥780~1本ほか8日以内出荷軽量の為、持ち運びに便利です用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
スターターローラW300R(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.5材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN