絞り込み
ローラー径(Φmm)
機長(mm)
- 50~2000(2)
- 210~3000(5)
- 220~3000(3)
- 240~3000(3)
- 260~3000(5)
- 270~3000(3)
- 290~3000(3)
- 340~3000(3)
- 360~3000(5)
- 370~3000(3)
- 500(2)
- 500~3000(2)
- 716~1976(8)
- 1000(170)
- 1074~2964(8)
- 1432~3952(12)
- 1500(185)
- 1950(2)
- 2000(173)
- 3000(80)
- 機長(mm)をもっと見る
ブランド
- Keigan(1)
- SST(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- Takahashi(1)
- TRUSCO(53)
- エスコ(1)
- オークラ輸送機(54)
- セントラルコンベヤー(30)
- タイヨー(1)
- テラウチ(寺内製作所)(32)
- マキテック(44)
- マルヤス機械(2)
- メイキコウ(57)
- 三鈴工機(61)
- 太陽工業(65)
エコロジープロダクト
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む

スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
スチール製ローラー単体
マキテック(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から3日以内出荷適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712
セントラルコンベヤー(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥11,980~税込¥13,178~1台16日以内出荷から35日以内出荷中荷重中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型
オークラ輸送機¥7,980税込¥8,7781台3日以内出荷中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~990機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
スターターローラ(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥5,130税込¥5,6431台3日以内出荷軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ローラ幅W(mm)(RW)90~490機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P
マキテック¥8,720税込¥9,5921台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ用途中荷重搬送用材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型
オークラ輸送機¥4,880税込¥5,3681台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~790機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型
オークラ輸送機(3件のレビュー)¥4,750税込¥5,2251台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~620機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型
オークラ輸送機¥8,500税込¥9,3501台3日以内出荷重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290ローラー幅(mm)RW:90~990材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥4,820税込¥5,3021台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~690機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,698~税込¥10,668~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
スターターローラパワーU(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥46,980税込¥51,6781個15日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)材質(ローラー部)ウレタンモーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)50X25X2.3tローラー径(Φmm)31.8
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥10,980~税込¥12,078~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用
オークラ輸送機¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型
オークラ輸送機¥3,490税込¥3,8391台3日以内出荷軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。仕様【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790ピッチ(mm)50・75・100シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~690機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2フレーム(mm)60×30×2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
S5721型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から11日以内出荷ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1252
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷軽荷重搬送に最適です。シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥11,980~税込¥13,178~1台16日以内出荷軽荷重用中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷から17日以内出荷防塵タイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17ローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1台16日以内出荷から30日以内出荷重荷重用中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-4214P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
スターターローラパワーW200U(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラW200R(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS
メイキコウ¥959~税込¥1,055~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
メイキコウ¥25,080~税込¥27,588~1個13日以内出荷特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール