絞り込み
機長(mm)
  • 1500
  • 1000(16)
  • 2000(30)
  • 3000(12)
材質(ローラー部)
  • プラスチック(22)
ローラー径(Φmm)
  • 20(2)
  • 30(5)
  • 38(7)
  • 42(4)
  • 50(4)
ブランド
  • 三鈴工機(16)
  • セントラルコンベヤー(4)
  • マキテック(3)
  • メイキコウ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(16)
1500
2000(30)
3000(12)
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T三鈴工機
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T三鈴工機
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.52018年トラスコ掲載ページ8 1282
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)42仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.52018年トラスコ掲載ページ8 1281
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012セントラルコンベヤー
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808セントラルコンベヤー
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012セントラルコンベヤー
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808セントラルコンベヤー
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T三鈴工機
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)50材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.5
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)30材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷から40日以内出荷
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T三鈴工機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7969材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番465-7942材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.5ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T三鈴工機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)30材質(ローラー部)ABS樹脂トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)8
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8材質(ローラー部)硬質エンビベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック製