絞り込み
幅(mm)
- 2.5(2)
- 4(8)
- 6(1)
- 25(7)
- 25.4(4)
- 50(4)
- 100(6)
- 150(1)
長さ(m)
- 0.1
- 0.003(8)
- 0.0457(9)
- 0.08(7)
- 0.15(36)
- 0.2(18)
- 0.3(8)
- 0.4(17)
- 0.5(17)
- 0.6(9)
- 1(38)
- 1.5(13)
- 2(11)
- 3(39)
- 5(58)
- 10(7)
- 20(17)
- 25(47)
- 30(7)
- 100(8)
- 長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(3)
クリア(1)
グリーン(3)
ゴールド(4)
シルバー(2)
ブラック(18)
ブルー(2)
ホワイト(9)
レッド(4)
粘着力
- 強粘着(1)
ブランド
- エスコ(10)
- 3M(スリーエム)(4)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](3)
- クラレファスニング(3)
- TRUSCO(2)
- エーモン(1)
- サンワサプライ(1)
- シンワ(1)
- ニトムズ(1)
- ユタカメイク(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 芝軽粗材(1)
- 信越ポリマー(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- コケシテープ(1)
- ベルクロ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
商品豆知識
![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)
ビニタイ PVCカット品
共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロックファスナー SJ-3551CF
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から8日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
マジクロボンド A・B面セットタイプ
シンワ(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷から翌々日出荷面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替材質ナイロン幅(mm)150タイプのり付ワンタッチタイプ
デュアルロックファスナー SJ-3550CF
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から92日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3552CF
3M(スリーエム)¥939税込¥1,0331本当日出荷から107日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3560J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)![ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346394-160620-02.jpg)
ビニタイ PVCカット品 黄
共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットオンカーペット固定シート
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4枚)当日出荷重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙幅(mm)100色白長さ(m)0.1基材ナイロン粘着剤ゴム系
結束バンド_屋外用_耐候性
サンワサプライ¥489~税込¥538~1セット(50個)ほか翌々日出荷ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。色ブラック使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ジザイ着脱テープ強力型
ベルクロ¥829税込¥9121セット(2組)当日出荷から翌日出荷強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA944MB-53材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25色黒長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/白)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。エスコ品番EA944MB-51材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25色白長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
100x100mm マジックテープ(粘着付/黒)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-26材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
100x100mm 粘着マジックテープ(黒)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。エスコ品番EA944MB-14材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)100色ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25![[粘着付]デュアルロックファスナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553410-231110-02.jpg)
[粘着付]デュアルロックファスナー
エスコ¥3,060税込¥3,3661袋(4組)翌日出荷裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。400ステム、170ステムの各4個入きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、数倍のかみ合わせ強度があります。(メーカー比)基材ポリオレフィン樹脂粘着剤ポリエチレンフォーム系
50x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷エスコ品番EA944MB-54材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50色黒長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
50x100mm マジックテープ(粘着付/白/2組)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。エスコ品番EA944MB-42材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50色ホワイト長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
50x100mm 粘着マジックテープ(黒)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。エスコ品番EA944MB-13材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50色ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
25x100mm 粘着マジックテープ(白)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。エスコ品番EA944MB-12材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25色ホワイト長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
25x100mm 粘着マジックテープ(黒)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。エスコ品番EA944MB-11材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25色ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25






![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)
![ビニタイ PETカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433807-220427-02.jpg)







![ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346394-160620-02.jpg)














![[粘着付]デュアルロックファスナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553410-231110-02.jpg)