絞り込み
幅(mm)
  • 25(10)
  • 25.4(5)
  • 50(4)
  • 500(1)
長さ(m)
  • 0.5
  • 0.003(8)
  • 0.0457(9)
  • 0.08(7)
  • 0.1(33)
  • 0.15(36)
  • 0.2(18)
  • 0.3(8)
  • 0.4(17)
  • 0.6(9)
  • 1(38)
  • 1.5(13)
  • 2(11)
  • 3(39)
  • 5(58)
  • 10(7)
  • 20(17)
  • 25(47)
  • 30(7)
  • 100(8)
色
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
粘着力
  • 強粘着(6)
  • 無粘着(1)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • 三友(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ユタカメイク(1)
  • まつうら工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3551CF

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
    用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
  • デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550CF

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
  • デュアルロックファスナー SJ-3552CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3552CF

    3M(スリーエム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から107日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
  • デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3560J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25色白タイプのりつき長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    ¥489税込¥538
    1セット(3個)
    当日出荷
    表裏がくっつく面ファスナーです。 必要な長さに切って使用できます。 取り外して再利用が可能です。
    材質ナイロン
  • 面タッチ結束バンド まつうら工業

    面タッチ結束バンド

    まつうら工業(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク
    材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタールタイプバックル付き
  • 結束テープ 三友

    結束テープ

    三友
    ¥239~税込¥263~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バックル付きの結束テープです。荷物の簡易結束に繰り返し使えます。
    用途荷物の簡易結束など。材質ナイロン/ポリアセタール
  • デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム)

    デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580

    3M(スリーエム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系
  • 強力面ファスナー バリバリベルト WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリベルト

    WAKI(和気産業)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。つまみ付きなので剥がしやすい。手袋してても扱いやすい!大型のカン付きで2重巻きしやすい。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けができます。
    用途ゴルフクラブの固定などに!長さ(mm)500幅(mm)25粘着力強力
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用

    WAKI(和気産業)
    ¥479税込¥527
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25色黒タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

    WAKI(和気産業)
    ¥749税込¥824
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)500幅(mm)25色黒タイプマジックテープ粘着力強力
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 薄型

    WAKI(和気産業)
    ¥479税込¥527
    1組
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4色黒タイプファスナー:薄型粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1組
    翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)
  • ケーブルストラップH/L 10mm×50cm 3本 ユタカメイク

    ケーブルストラップH/L 10mm×50cm 3本

    ユタカメイク
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番113-2321長さ(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)