絞り込み
幅(mm)
- 19
- 2.5(3)
- 4(19)
- 4.8(4)
- 6(4)
- 10(26)
- 12(5)
- 12.7(5)
- 15(5)
- 16(16)
- 18(4)
- 20(93)
- 25(233)
- 25.4(13)
- 30(47)
- 38(43)
- 40(5)
- 50(122)
- 50.8(8)
- 100(50)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.15(1)
- 0.45(2)
- 1(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 25(1)
- 66(1)
色
ブラック(3)
ホワイト(3)
粘着力
- 強粘着(1)
ブランド
- ベルクロ(4)
- ユタカメイク(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Wrap-It(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
商品豆知識

マジックバンド
ユタカメイク¥289税込¥3181袋(4本)当日出荷両面タイプで簡単に結束出来ます。用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
高耐力結束ベルト
ベルクロ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロン色黒タイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1
アセテートクロステープ
3M(スリーエム)¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み仕様手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.20色白長さ(m)66引張強度87N/10mm粘着力6.6N/10mm絶縁破壊電圧(kV)2.5定格温度範囲105℃(UL)
面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12'
Wrap-It¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)19長さ(m)3.7入数1
ジザイ着脱テープ強力薄型楕円カット
ベルクロ¥749税込¥8241セット(10組)翌日出荷強力型の薄形タイプ。すぐに使える楕円カット。用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)19色白質量(g)0.6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)25(楕円)/1枚粘着力強粘着入数10
ジザイ着脱テープ一般用
ベルクロ¥899税込¥9891個翌々日出荷曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)19色黒質量(g)6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.45入数1最大耐荷重(kg)2.2
ジザイ着脱テープ原状回復一般型
ベルクロ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。用途取付け/着脱材質ポリエチレン/ナイロン幅(mm)19色白質量(g)6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.45入数1最大耐荷重(kg)2.2
ナイロン袋織ベルトボビン巻 19mm×1m
ユタカメイク¥24,980税込¥27,4781箱(100m)翌々日出荷トラスコ品番113-2362幅(mm)19質量(kg)3長さ(m)1包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応