絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(2,301)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,263)
  • エスコ(988)
  • BOSCH(ボッシュ)(729)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(417)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(280)
  • ハタヤリミテッド(270)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(137)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • エクセン(123)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • オグラ(119)
  • PROXXON(プロクソン)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクストヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本軸径Φ2.35/3mm使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタヤナセ(柳瀬)
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.35mmコレット B-Kong用 ヤナセ(柳瀬)2.35mmコレット B-Kong用ヤナセ(柳瀬)
379税込417
1個
当日出荷
適合本体B-KongRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用押えナットテーパー ヤナセ(柳瀬)ディスクグラインダー用押えナットテーパーヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイティミニ ETS ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ETSヤナセ(柳瀬)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツール用テープやすり 68×100 ヤナセ(柳瀬)マルチツール用テープやすり 68×100ヤナセ(柳瀬)
559税込615
1袋(10枚)
3日以内出荷
#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)68粒度60120
マルチツール用テープやすり 35×100 ヤナセ(柳瀬)マルチツール用テープやすり 35×100ヤナセ(柳瀬)
399税込439
1袋(10枚)
3日以内出荷
#60/#120 各5枚入りです。お好きなサイズにカットでき、刃に貼ることで、切り終わった刃が再利用できます。便利なチャック式パッケージに入っています。
用途切断面の研磨、ほぞ穴の調整、切断面の面取りに。長さ(mm)100幅(mm)35粒度60120
Bコング2 ヤナセ(柳瀬)Bコング2ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
トラスコ品番215-8831全長(mm)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)15外径(mm)25
低速サンダー76 磨きPROセット ヤナセ(柳瀬)低速サンダー76 磨きPROセットヤナセ(柳瀬)
34,980税込38,478
1セット
8日以内出荷
消費電力(W)580RoHS指令(10物質対応)対応
低速サンダー76 ヤナセ(柳瀬)低速サンダー76ヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
消費電力(W)580アズワン品番64-8784-24RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコング U ヤナセ(柳瀬)ミニコング Uヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
エアーグラインダー用コレット ヤナセ(柳瀬)エアーグラインダー用コレットヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電動・エアーツール用別売りコレット。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックカバー(B-Kong用) ヤナセ(柳瀬)チャックカバー(B-Kong用)ヤナセ(柳瀬)
499税込549
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコングRX(Φ2.34軸用) ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX(Φ2.34軸用)ヤナセ(柳瀬)
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
パワーコング 吸塵用カバー ヤナセ(柳瀬)パワーコング 吸塵用カバーヤナセ(柳瀬)
38,980税込42,878
1個
18日以内出荷
ST102G専用の吸塵用のカバーです。
適合機種ST102G質量(g)500
パワーコング ヤナセ(柳瀬)パワーコングヤナセ(柳瀬)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。全長(mm)410質量(kg)2.8電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
パワーコング ヘアーラインキット ヤナセ(柳瀬)パワーコング ヘアーラインキットヤナセ(柳瀬)
269,800税込296,780
1セット
5日以内出荷
ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。
用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個質量(kg)3.11電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
コードレスフラップサンダー用交換バッテリ ヤナセ(柳瀬)コードレスフラップサンダー用交換バッテリヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
適合本体AGSS-CFPバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)12
おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬)おそうじドリルセットヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
磨研機 ヤナセ(柳瀬)磨研機ヤナセ(柳瀬)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。 ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。 M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。 スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。
用途機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。トラスコ品番195-4527質量(kg)9.2砥石径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)150無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3275/3930アズワン品番64-8784-29
ミニコングNXハンドピース部品 NO16カーボンブラシ ヤナセ(柳瀬)ミニコングNXハンドピース部品 NO16カーボンブラシヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1セット
41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル大型グラインダー フレキシブルシャフト ヤナセ(柳瀬)フレキシブル大型グラインダー フレキシブルシャフトヤナセ(柳瀬)
109,800税込120,780
1個
34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルシャフト ヤナセ(柳瀬)フレキシブルシャフトヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコングジュニア ヘアーラインキット ヤナセ(柳瀬)パワーコングジュニア ヘアーラインキットヤナセ(柳瀬)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。
セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコングジュニア ヤナセ(柳瀬)パワーコングジュニアヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
消費電力(W)700長さ(mm)280幅(mm)140質量(kg)1.5使用電源100V 50/60Hz適合幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000
ディスクグラインダー用押えナット平 ヤナセ(柳瀬)ディスクグラインダー用押えナット平ヤナセ(柳瀬)
439税込483
1個
5日以内出荷
Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクサンダーマンドレール ヤナセ(柳瀬)ディスクサンダーマンドレールヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具