絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,326)
  • マキタ(2,303)
  • エスコ(1,135)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(421)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(352)
  • 日東工器(329)
  • 日動工業(282)
  • ハタヤリミテッド(281)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(122)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • エクセン(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16ZDIAMOND
4,598税込5,058
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012材質質量(g)27
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105付属品工具セット、油圧オイル切断時間(秒)2使用作動油(油圧)VG46相当品仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番280-0128
DIAMOND カッターブロックNO,16D DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16DDIAMOND
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3015材質質量(g)18
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
91,980税込101,178
1台
当日出荷
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
当日出荷
付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φ奥行(mm)25電源リチウムイオン電池最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル関連資料(3.2MB)最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。 ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。 油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)38電源リチウムイオン電池本体質量(kg)6.8(バッテリー含む)最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・4mm穴あけ能力500回/1チャージ機構リリースバルブ機構充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)
DIAMOND カッターブロックNO,32WH DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,32WHDIAMOND
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3014材質質量(g)227
DIAMOND カッターブロックNO,0 DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,0DIAMOND
4,598税込5,058
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質質量(g)35
DIAMOND DBD-16L用寸法ツキアテ DIAMONDDIAMOND DBD-16L用寸法ツキアテDIAMOND
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
スライド&跳ね上げ式で3通りの寸法設定がワンタッチで出来ます。 フープ、スタラップ曲げが素早く出来ます。
トラスコ品番805-2981材質質量(kg)1.35
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途S400の穴あけ用。仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセットトラスコ品番694-1916幅(mm)90寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)268奥行(mm)349最大穴あけ能力(mm) 鉄工15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)40最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15穴サイズ(mm)15長穴(mm)(最大)11.0×16.5穴径(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
複動式コードレスパンチャー DIAMOND複動式コードレスパンチャーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。
用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20
電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス DIAMOND電動鉄筋カッターツライチカッター コードレスDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25切断速度(秒)3~7
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
159,800税込175,780
1台
当日出荷
3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
36Vコードレスパンチャー コンパクトで場所を選びません。
付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φトラスコ品番417-9670長さ(mm)338幅(mm)85質量(kg)6.2kg(バッテリーを含む)高さ(mm)260(ハンドル部除く)奥行(mm)25電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸:15、長:11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19
コードレスベンダー DIAMONDコードレスベンダーDIAMOND
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
36Vコードレスモーター搭載 D13 90度曲げ約3.5秒と圧倒的なスピード! 壁際より45mm、高さ50mmまでの差し筋を施工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 36Vモーター搭載 360度回転式
トラスコ品番417-9665曲げ能力SD345D13以下曲げ速度(90°曲げ)(秒)3.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
コードレスチップソーカッター DIAMONDコードレスチップソーカッターDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
業界初 SD450 D35切断可能。
トラスコ品番417-9661切断能力(mm)35切断速度(秒)18
コードレスツライチカッター DIAMONDコードレスツライチカッターDIAMOND
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番417-9666切断能力(mm)25バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)7
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20切断速度(秒)4
コードレスリベッター DIAMONDコードレスリベッターDIAMOND
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×78×250バッテリー7B1840(リチウムイオン電池)打込本数(1チャージ) アルミ4.8 : 約700本 /ステンレス4.8 : 約150本充電時間(分)約80打込速度(秒)約2入力電源単相交流 100~240Vストローク長(mm)21ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス1チャージ打込回数アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力120回/1チャージ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21
丸穴ダイス DIAMOND丸穴ダイスDIAMOND
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
丸穴ポンチ DIAMOND丸穴ポンチDIAMOND
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
長穴ダイス DIAMOND長穴ダイスDIAMOND
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
長穴ポンチ DIAMOND長穴ポンチDIAMOND
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力120回/1チャージ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
コードレス鉄筋ベンダー DIAMONDコードレス鉄筋ベンダーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)関連資料(6.8MB)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)関連資料(6.8MB)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
コアドリル DIAMONDコアドリルDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
クラッチ搭載 安心・安全 ハンディタイプ 高性能・軽量型
付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー長さ(mm)360幅(mm)290質量(kg)約4高さ(mm)120(ハンドル除く)電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1050適合ねじ(mm)M27ビット径(mm)Φ27~120穿孔径(mm)Φ120関連資料(2.7MB)
コードレスチップソーカッター DIAMONDコードレスチップソーカッターDIAMOND
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能 クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。
付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000)質量(kg)約7.5(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36関連資料(10.8MB)切断可能径(Φmm)D19~D35切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5
コードレスツライチカッター DIAMONDコードレスツライチカッターDIAMOND
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース質量(kg)3.9切断能力SD490相当本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36関連資料(1.6MB)切断可能径(Φmm)10~25切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2関連資料(1.9MB)
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND電動油圧式差し筋ベンダーDIAMOND
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
消費電力(W)1010電源(V)AC100トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
油圧パンチャー DIAMOND油圧パンチャーDIAMOND
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
ふところ寸法50mmです。幅100mmのセンターに穴があけられます。ポンチアダプター・ダイスアダプターを使い分ける事で材料をどちらからでも加工できます。溝形鋼やDチャンネルなど多くの材料に加工できます。モーター部360度回転式で向きを選びません。3WAYハンドルです。二重絶縁です。
トラスコ品番112-7540セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル70cc ポンチアダプター・ダイスアダプター サイドハンドル ツールBOX 標準ポンチダイスΦ11丸穴セット質量(kg)13.8
電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND電動油圧式鉄筋カッターDIAMOND
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。切断能力(mm)SD390 D22以下(4~22mm)トラスコ品番113-7108セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース質量(kg)11.1消費電力(W)1050定格電流(A)11入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4
電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND電動油圧式鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
D型ハンドルタイプでSD390 D19までの切断に対応しています。D13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
用途D型ハンドルタイプでSD390・D19までの切断に対応しています。業界初仕様のD13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。切断能力(mm)SD390/D19以下(4~20mm)トラスコ品番113-7111セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル サイドハンドル 専用スチールケース 標準カッターブロック1C419577(ハウジング側)・1C4195800(ピストン側)質量(kg)10.8消費電力(W)1050定格電流(A)11入力電圧(V)AC100切断速度(秒)3

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具