絞り込み
ブランド
- DIAMOND
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,270)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,203)
- BOSCH(ボッシュ)(715)
- エスコ(550)
- 日東工器(322)
- Panasonic(パナソニック)(322)
- ミルウォーキーツール(315)
- 京セラインダストリアルツールズ(285)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(272)
- SK11(151)
- EARTH MAN(125)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(107)
- BLACK&DECKER(90)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(84)
- 東京オートマック(81)
- ブランドをもっと見る

DIAMOND カッターブロックNO,2
DIAMOND¥6,998税込¥7,6981個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋の切断にトラスコ品番805-2999材質鉄質量(g)59
鉄筋カッター
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
DIAMOND カッターブロックNO,0
DIAMOND¥5,598税込¥6,1581個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質鉄質量(g)35
鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
DIAMOND カッターブロックNO,16Z
DIAMOND¥5,598税込¥6,1581個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012適合機種DC-16LZ材質鉄質量(g)27
電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
ツライチカッター
DIAMOND¥169,800税込¥186,7801台当日出荷3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台当日出荷ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
鉄筋カッター
DIAMOND¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
鉄筋カッター
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)電流(A)11A電源(V)単相100消費電力(W)1050構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
ロックスプリッター
DIAMOND¥669,800税込¥736,7801台4日以内出荷圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120全長(mm)(ウエッジ)210質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050能力(割岩力)230tコード長さ(m)2.5穿孔長(mm)330以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930直径(mm)38穿孔径(mm)40(38~42以内)
エアー杭打機
DIAMOND¥369,800~税込¥406,780~1台4日以内出荷コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
レシプロソー
DIAMOND¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。ストローク長(mm)70
電動油圧パンチャー
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター長さ(mm)455幅(mm)200質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)122電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
電動油圧パンチャー
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)420幅(mm)175質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)125電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5機構二重絶縁、ポジションストッパー穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥719,800税込¥791,7801台3日以内出荷SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下質量(kg)129電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14電源(V)単相100消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800アズワン品番64-8481-71曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げR20~48曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
鉄筋ストライナー
DIAMOND¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5曲げR25曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
差筋ベンダー
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270曲げRR19.5/オプション使用時R31曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
差筋ベンダー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
ハンドベンダー
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
鉄筋45°カッター
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)20電源(V)単相100消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
鉄筋カッター
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガードアズワン品番64-8482-51切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
DIAMOND 長穴ポンチ8.5X13mm
DIAMOND¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。用途油圧パンチャーに装着して使用する穴あけ専用の刃トラスコ品番805-2972材質鉄摘要EP-1406V用、EP-19V用質量(g)49穴径(Φmm)8.5×13.0
DIAMOND 長穴ダイス8.5X13mm
DIAMOND¥7,098税込¥7,8081個翌々日出荷特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。用途油圧パンチャーに装着して使用する穴あけ専用の刃材質鉄穴径(Φmm)8.5×13.0
DIAMOND カッターブロックNO,6
DIAMOND¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷鉄筋カッターDC-32とDC-32Xのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3010材質鉄質量(g)257
DIAMOND カッターブロックNO,32WH-PC
DIAMOND¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3016材質鉄質量(g)240
DIAMOND カッターブロックNO,32WH
DIAMOND¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3014材質鉄質量(g)227
DIAMOND カッターブロックNO,3
DIAMOND¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D25までの切断にトラスコ品番805-3007材質鉄質量(g)98
DIAMOND カッターブロックNO,22T
DIAMOND¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D22までの切断にトラスコ品番805-3019材質鉄質量(g)127
DIAMOND カッターブロックNO,20DP
DIAMOND¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷鉄筋カッターDC-20DWのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。用途鉄筋D19までの切断にトラスコ品番805-3018材質鉄質量(g)67
DIAMOND カッターブロックNO,20DH
DIAMOND¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷鉄筋カッターDC-20DWのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。用途鉄筋D19までの切断にトラスコ品番805-3017材質鉄質量(g)71
DIAMOND カッターブロックNO,16H
DIAMOND¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷8mmまでのPC鋼線を切断が可能です。用途8mmまでのPC鋼線を切断する時にトラスコ品番805-3013材質鉄質量(g)20
DIAMOND カッターブロックNO,16D
DIAMOND¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3015材質鉄質量(g)18
DIAMOND カッターブロックNO,16C
DIAMOND¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-2979材質鉄質量(g)50
DIAMOND カッターブロックNO,13
DIAMOND¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3008材質鉄質量(g)102
DIAMOND カッターブロックNO,12
DIAMOND¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3000材質鉄質量(g)62
DIAMOND カッターブロックNO,10
DIAMOND¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3006材質鉄質量(g)37