1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。 付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース トラスコ品番261-3574 幅(mm)128 全長(mm)401 高さ(mm)109 消費電力(W)1050 定格電流(A)12 切断能力(mm)10~25 入力電圧(V)100 切断速度(秒)約7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります