絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(16)
  • マキタ(2,311)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,239)
  • BOSCH(ボッシュ)(701)
  • エスコ(595)
  • ミルウォーキーツール(350)
  • Panasonic(パナソニック)(346)
  • 日東工器(312)
  • 京セラインダストリアルツールズ(302)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • 日動工業(268)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(131)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • ミスターマイスター(119)
  • PROXXON(プロクソン)(112)
  • BLACK&DECKER(90)
  • 本多電子(86)
  • 東京オートマック(80)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドドレッサー GD-160用 RELIEFダイヤモンドドレッサー GD-160用RELIEF
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門粒度#46
アジャストピンレンチ RELIEFアジャストピンレンチRELIEF(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用範囲(mm)10~30
スピードコントローラー RELIEFスピードコントローラーRELIEF(25件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
VC-160T用切断砥石 RELIEFVC-160T用切断砥石RELIEF(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
面取ドリル RELIEF面取ドリルRELIEF(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8木ねじサイズΦ3.1~4.1mm面取り角度(°)8.5mm×45°
ホビールーターセット RELIEFホビールーターセットRELIEF(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。
用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。材質ABS+TPR全長(mm)157定格消費電力(W)5.6適合軸径(Φmm)2.35定格使用時間10分入数先端パーツ:85
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
六角軸変換アーバー RELIEF六角軸変換アーバーRELIEF(1件のレビュー)
839税込923
1パック
当日出荷
電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けにトラスコ品番388-4893穴径(Φmm)16ねじ径M10
ディスクグラインダー RELIEFディスクグラインダーRELIEF(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
100pcs ロータリーツールセット RELIEF100pcs ロータリーツールセットRELIEF(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
欠品中
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)2.35
ミニルーターキット RELIEFミニルーターキットRELIEF(9件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15
ドリルストッパー RELIEFドリルストッパーRELIEF(3件のレビュー)
829税込912
1セット(2個)
当日出荷
穴の深さを一定に調節
サイズ(mm)Φ2~6・Φ6~12
兼用型スパナ マキタ/日立用 RELIEF兼用型スパナ マキタ/日立用RELIEF
239税込263
1個
当日出荷
マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー用トラスコ品番388-4828材質カーボンスチールピッチ(mm)(スパナ)19.6
RDD-21 ドリル&ドライバー RELIEFRDD-21 ドリル&ドライバーRELIEF
6,898税込7,588
1個
当日出荷
16段階のトルク調整が可能な為、締めすぎによるネジ頭の破損や、木材穴あけ時の破損を防ぎます。
用途木材・金属・プラスチックのネジ締め・穴あけに1台2役で作業できます。電源(V)100コード長さ(m)1.9チャック能力(mm)1.0~10.0最大締付トルク(N・m)15定格使用時間(分)30
カーボンブラシ RELIEFカーボンブラシRELIEF
289税込318
1組(2個)
当日出荷
六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット RELIEF六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセットRELIEF(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
フレキシブルシャフト RELIEFフレキシブルシャフトRELIEF(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電動両面刃物グラインダー RELIEF電動両面刃物グラインダーRELIEF
21,980税込24,178
1台
当日出荷
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
金属製ブッシュ RELIEF金属製ブッシュRELIEF
399税込439
1セット(2枚)
3日以内出荷
ペイントミキサー RELIEFペイントミキサーRELIEF
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6081
ロックナット/ディスク向け RELIEFロックナット/ディスク向けRELIEF
399税込439
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
ディスクグラインダー用パーツです。
ランダムサンダー RELIEFランダムサンダーRELIEF
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
ブロワ変速機能付 RELIEFブロワ変速機能付RELIEF(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
振動ドリル RELIEF振動ドリルRELIEF(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
電源AC100V(50/60Hz)電流(A)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
六角軸 万能アーバーセット RELIEF六角軸 万能アーバーセットRELIEF(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
刃物研ぎやバリ取り作業用 センター穴プッシュ挿入品
サイズ(mm)75×12.7穴
六角軸 新快削ドリルセット RELIEF六角軸 新快削ドリルセットRELIEF
3,598税込3,958
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
六角軸新快削ドリル RELIEF六角軸新快削ドリルRELIEF
2,498税込2,748
1セット(10本)
3日以内出荷
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途アルミニウム合金・銅合金・銅材質レインボーコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプアルミ用サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
チャックハンドル用ホルダー RELIEFチャックハンドル用ホルダーRELIEF
429税込472
1個
3日以内出荷
長さ(mm)(バー)90まで直径(Φmm)(バー)6まで
ペイントミキサー ロングサイズ RELIEFペイントミキサー ロングサイズRELIEF
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6099
スピードコントローラー用ヒューズ RELIEFスピードコントローラー用ヒューズRELIEF
149税込164
1個
3日以内出荷
インナーフランジ/ディスク向け RELIEFインナーフランジ/ディスク向けRELIEF
699税込769
1パック
当日出荷
ディスクグラインダー用パーツです。
用途日立、リョービのディスクグラインダーに適合(電動工具メーカー)日立/リョービトラスコ品番388-3298
トリマー RELIEFトリマーRELIEF
9,698税込10,668
1台
当日出荷
面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz)電流(A)3.6付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
ドリルビットとプラグセット RELIEFドリルビットとプラグセットRELIEF
2,498税込2,748
1セット(3本)
3日以内出荷
木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!
付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
ドリルガイドキット ポンチ付 RELIEFドリルガイドキット ポンチ付RELIEF(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
六角軸 木工用オーガービット RELIEF六角軸 木工用オーガービットRELIEF
2,198税込2,418
1セット(3本)
3日以内出荷
ロングタイプ
用途木材などの貫通、穴あけ作業に!軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)9・12・15
交換用カーボンブラシ PS-105W用 RELIEF交換用カーボンブラシ PS-105W用RELIEF
329税込362
1個
3日以内出荷
交換砥石 ドリルシャープナー用 RELIEF交換砥石 ドリルシャープナー用RELIEF
789税込868
1個
当日出荷
トラスコ品番859-2334粒度100
TRS-340用カーボンブラシ RELIEFTRS-340用カーボンブラシRELIEF
359税込395
1個
3日以内出荷
適合本体TRS-340
マルチホビーグラインダー用コレットチャック RELIEFマルチホビーグラインダー用コレットチャックRELIEF
499税込549
1セット(2個)
翌々日出荷
用途MHG-001専用コレットチャック

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具