絞り込み
ブランド
  • REXON(レクソン)
  • モノタロウ(39)
  • BOSCH(ボッシュ)(741)
  • EARTH MAN(132)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • エクセン(127)
  • エスコ(867)
  • オグラ(117)
  • ハタヤリミテッド(274)
  • マキタ(2,287)
  • ミスターマイスター(134)
  • ミルウォーキーツール(314)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • 修理(711)
  • 日動工業(290)
  • 日東工器(322)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ボール盤 REXON(レクソン)

    小型ボール盤

    REXON(レクソン)(45件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
    仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mmセット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具幅(mm)180質量(kg)7高さ(mm)410出力(W)200定格電圧(V)100テーブル寸法(mm)172×188定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200テーブルタイプ角保証期間1年スピンドルテーパーJT-1把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ・ベース REXON(レクソン)

    マジックテープ・ベース

    REXON(レクソン)(15件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
    アズワン品番64-5176-86直径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルト REXON(レクソン)

    小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルト

    REXON(レクソン)(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上ボール盤 DP3300R REXON(レクソン)

    卓上ボール盤 DP3300R

    REXON(レクソン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
    付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm出力(W)モーター:400全高(mm)1000テーブル寸法(mm)274×274定格消費電力(W)600穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)ベース寸法(mm)463×274テーブルタイプ角スピンドルテーパーMT-2×JT-3モーター電圧(V)100回転速度12速自重(kg)59コラム直径(Φmm)73
  • 小型ボール盤 DP2000R Type2 REXON(レクソン)

    小型ボール盤 DP2000R Type2

    REXON(レクソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
    セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
  • スライド丸のこ盤用アダプターリング REXON(レクソン)

    スライド丸のこ盤用アダプターリング

    REXON(レクソン)
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    適合本体SM1850RRoHS指令(10物質対応)対応

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具