絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(2,301)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,264)
  • エスコ(989)
  • BOSCH(ボッシュ)(730)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(417)
  • Panasonic(パナソニック)(409)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(324)
  • 日動工業(280)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(137)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • エクセン(123)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • オグラ(117)
  • DIAMOND(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラスピーダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電ドラスピーダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
長さ(mm)160幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビット材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V寸法(mm)40×160質量(g)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)充電環境0℃~40℃
ハンマードリル用ドリルチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマードリル用ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
マルチオシュレーター替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
石膏ボードなどの切断、スイッチボックスの開口作業に(MBC-100専用替刃)
マルチオシュレーター用アタッチメント バフパッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメント バフパッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレン全長(mm)77質量(g)3.5最大幅(mm)80
マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(中) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(中)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質特殊鋼+ゴム全長(mm)72質量(g)46最大幅(mm)77
マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(小) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメント サンディングベース(小)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質特殊鋼+ゴム全長(mm)84質量(g)19最大幅(mm)37
マルチオシュレーター用アタッチメント DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター用アタッチメントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質特殊鋼

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具