絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン
  • モノタロウ(1)
  • BLACK&DECKER(89)
  • BOSCH(ボッシュ)(716)
  • EARTH MAN(126)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,095)
  • IKURATOOLS(育良精機)(85)
  • NSK(ナカニシ)(122)
  • Panasonic(パナソニック)(320)
  • PROXXON(プロクソン)(105)
  • SK11(150)
  • アルゴファイルジャパン(409)
  • エスコ(548)
  • ハタヤリミテッド(278)
  • マキタ(2,266)
  • ミスターマイスター(121)
  • ミルウォーキーツール(312)
  • 京セラインダストリアルツールズ(283)
  • 日動工業(277)
  • 日東工器(324)
  • 本多電子(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーミニコ オフィスマイン

    ローラーミニコ

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
    用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ仕様電動式トラスコ品番138-8151質量(kg)1.6ベルト幅(mm)60電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])3500ベルト長さ(mm)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122ローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260
  • 電動ミニアングルサンダー オフィスマイン

    電動ミニアングルサンダー

    オフィスマイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
    トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン

    ベルトサンダー”ピボットサンダー”

    オフィスマイン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
  • RMB用研磨材 フェルトベルト オフィスマイン

    RMB用研磨材 フェルトベルト

    オフィスマイン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    用途RMB用。鏡面仕上げ用。トラスコ品番704-8889ベルト寸法(mm)60x260
  • MB―2、MB―3用部品 オフィスマイン

    MB―2、MB―3用部品

    オフィスマイン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    MB-2・MB-3用 標準付属のドライブローラーです。
    トラスコ品番710-1809適合機種MB-2 MB-3材質ネオプレンスポンジ黒 鉄全長(mm)50品名30Φx50L径(Φmm)ホイール:30ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
  • エアサンダー”新匠” オフィスマイン

    エアサンダー”新匠”

    オフィスマイン
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    振動なので指先での研磨のような繊細な仕上げ作業が可能です。キワ、R面など複雑な形状部位の研磨に威力を発揮するサンダーです。
    用途アルミニウムなどの金属、内外研磨仕上げ作業に。アルミホイールR凹部の研磨に。その他バリ取り研磨に。付属品カプラ、スピンドルオイル、サンディングフォーム(SF80-1-30) 1/3カット(40×80)トラスコ品番700-6962全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)280パット寸法(mm)40×86ホース取付口1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方
  • サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) オフィスマイン

    サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(30枚)
    当日出荷
    スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
    用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
  • ナロベルター用Dアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Dアーム

    オフィスマイン
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • カーブサンダー電気式 オフィスマイン

    カーブサンダー電気式

    オフィスマイン
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    9日以内出荷
    まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
    トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
  • HNM用CBNスケールベルト オフィスマイン

    HNM用CBNスケールベルト

    オフィスマイン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    HNM-30E用CBNスケールベルトです。
    トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナロベルター用Eアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Eアーム

    オフィスマイン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • ナロベルター用Cアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Cアーム

    オフィスマイン
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • ナロベルター用Bアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Bアーム

    オフィスマイン
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • ローラーミニコ変速タイプ(電動式) オフィスマイン

    ローラーミニコ変速タイプ(電動式)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
    用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
  • ワイド100巾RMB用スポンジコンタクト オフィスマイン

    ワイド100巾RMB用スポンジコンタクト

    オフィスマイン
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌々日出荷
    RMBサンダー100用スポンジワイドタイプ
    トラスコ品番819-2321材質アルミ、ラテックス寸法(mm)50Φ×100L質量(g)180
  • ワイド100巾RMB用アイドルローラー オフィスマイン

    ワイド100巾RMB用アイドルローラー

    オフィスマイン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプ
    トラスコ品番819-2336適合機種RMB100タイプ材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L質量(g)90
  • ナロベルター オフィスマイン

    ナロベルター

    オフィスマイン
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
    用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35ベルト幅(mm)3~20電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)1.8定格電流(A)2.1ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具