絞り込み
電源(V)
- 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
- 5200(1)
- 7000(3)
消費電力(W)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(1)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 2.1(3)
- 3.5(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
ブランド
- オフィスマイン
- アルゴファイルジャパン(385)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(142)
- 日東工器(86)
- PROXXON(プロクソン)(62)
- BOSCH(ボッシュ)(56)
- 本多電子(51)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- 京セラインダストリアルツールズ(42)
- ホーザン(41)
- リューター(日本精密機械工作)(40)
- REX(レッキス工業)(36)
- パオック(35)
- SK11(33)
- エクセン(32)
- ミスターマイスター(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

電動ミニアングルサンダー
オフィスマイン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー”ピボットサンダー”
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
ローラーミニコ
オフィスマイン(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ仕様電動式トラスコ品番138-8151質量(kg)1.6ベルト幅(mm)60電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])3500ベルト長さ(mm)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122ローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260
ナロベルター用Dアーム
オフィスマイン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
カーブサンダー電気式
オフィスマイン¥52,980税込¥58,2781台9日以内出荷まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
HNM用CBNスケールベルト
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷HNM-30E用CBNスケールベルトです。トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター用Eアーム
オフィスマイン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Cアーム
オフィスマイン¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Bアーム
オフィスマイン¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ローラーミニコ変速タイプ(電動式)
オフィスマイン(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
ナロベルター
オフィスマイン¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35ベルト幅(mm)3~20電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)1.8定格電流(A)2.1ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330