絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(1)
- BLACK&DECKER(78)
- BOSCH(ボッシュ)(690)
- EARTH MAN(125)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,086)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](74)
- Panasonic(パナソニック)(196)
- PROXXON(プロクソン)(99)
- SK11(151)
- アルゴファイルジャパン(392)
- エスコ(547)
- ハタヤリミテッド(222)
- ホーザン(76)
- マキタ(2,221)
- ミルウォーキーツール(84)
- 京セラインダストリアルツールズ(283)
- 日動工業(269)
- 日東工器(287)
- 東京オートマック(81)
- 浦和工業(71)
- ブランドをもっと見る
特価

パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃
アサダ¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
バーティカルリング
アサダ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
バーティカルリング
アサダ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷レシプロソーで既設管を直角切断。 直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。 切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。 正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。 高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。質量(kg)2.3対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ125A(139.8mm)切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)250以上
18V Li-ion バッテリ5140
アサダ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷充電式バンドソーH60 ECO専用バッテリトラスコ品番166-1745適合機種H60Eco(BH060)種別電池パック質量(g)750
ポータブルねじ切機
アサダ¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
ビーバー50G
アサダ¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
ボウセイザイロボナル
アサダ¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷機械、ワイヤメンテナンスの必需品!! 使用後のマシン本体、ワイヤをサビからガード。 スプレー式。容量(mL)200アズワン品番64-6752-14
アングルマシン
アサダ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFセット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
ビーバーSAW サーメットB155V
アサダ¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷トラスコ品番760-5269適合機種EX1000、EX1000S適合切断材スパイラルダクト管外径(mm)155内径(mm)65
ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)
アサダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
ビーバー25(ねじ切機)
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52