絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(1)
  • BLACK&DECKER(89)
  • BOSCH(ボッシュ)(717)
  • EARTH MAN(125)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,093)
  • IKURATOOLS(育良精機)(85)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(322)
  • PROXXON(プロクソン)(103)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(399)
  • エスコ(549)
  • ハタヤリミテッド(271)
  • マキタ(2,264)
  • ミスターマイスター(121)
  • ミルウォーキーツール(312)
  • 京セラインダストリアルツールズ(284)
  • 日動工業(278)
  • 日東工器(318)
  • 本多電子(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップルマックス アサダ

    ニップルマックス

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    短ニップル切治具。ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能(内面ライジング管は不可)。両短ニップルの加工も可能。他メーカーのねじ切断機にも使用可能。
    トラスコ品番829-1441サイズ(inch)1/2
  • ニップルマックス アサダ

    ニップルマックス

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    短ニップル切治具。
    トラスコ品番829-1442サイズ(inch)3/4
  • ねじ切り機用カーボンブラシ アサダ

    ねじ切り機用カーボンブラシ

    アサダ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g/個)5
  • ニップルマックス爪 アサダ

    ニップルマックス爪

    アサダ
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
  • パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃 アサダ

    パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃

    アサダ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1枚
    当日出荷
    ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
    用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
  • ビーバーSAWパイプサポート アサダ

    ビーバーSAWパイプサポート

    アサダ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
    用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
  • ビーバー25(ねじ切機) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機)

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
    用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • 充電器 アサダ

    充電器

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番391-7550適合機種充電式バンドソーH60Eco質量(g)850種類充電器電圧(V)-バッテリー容量(Ah)-
  • バッテリ18V5.0Ah H65用 アサダ

    バッテリ18V5.0Ah H65用

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設管を直角切断。 直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。 切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。 正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。 高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
    質量(kg)2.3対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ125A(139.8mm)切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)250以上
  • 18V Li-ion バッテリ5140 アサダ

    18V Li-ion バッテリ5140

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    充電式バンドソーH60 ECO専用バッテリ
    トラスコ品番166-1745適合機種H60Eco(BH060)種別電池パック質量(g)750
  • ポータブルねじ切機 アサダ

    ポータブルねじ切機

    アサダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
    用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
  • 充電器GAL18V-40 アサダ

    充電器GAL18V-40

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    容量18V4.0Ah
  • パイプサポートS アサダ

    パイプサポートS

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)80
  • 集塵機アダプタ アサダ

    集塵機アダプタ

    アサダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途樹脂管切断時の集塵機接続用アダプタ寸法(mm)(Φ40、Φ38、Φ36)×L80
  • 収納ケース組H65用 アサダ

    収納ケース組H65用

    アサダ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器100V H65用 アサダ

    充電器100V H65用

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • バッテリProCORE18V4.0Ah アサダ

    バッテリProCORE18V4.0Ah

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ビーバー50G アサダ

    ビーバー50G

    アサダ
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    3日以内出荷
    操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
    用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
  • パイプソーガイドプレート組 アサダ

    パイプソーガイドプレート組

    アサダ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    適合用途のこ刃ハイス・グリットソー兼用
  • パイプソーノコ刃(アサダ純正) アサダ

    パイプソーノコ刃(アサダ純正)

    アサダ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプバイメタル
  • マグネット付クサビ組 アサダ

    マグネット付クサビ組

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    サイズL
  • ダイヘッド アサダ

    ダイヘッド

    アサダ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    用途ボルトウィット右サイズW1.1/8"-2"アズワン品番64-6747-06適合器具ダイヘッド:手動
  • ボウセイザイロボナル アサダ

    ボウセイザイロボナル

    アサダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    機械、ワイヤメンテナンスの必需品!! 使用後のマシン本体、ワイヤをサビからガード。 スプレー式。
    容量(mL)200アズワン品番64-6752-14
  • ハンドソー アサダ

    ハンドソー

    アサダ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    翌々日出荷
  • チェーザ/CM アサダ

    チェーザ/CM

    アサダ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
  • チェーザ/BM アサダ

    チェーザ/BM

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    独自の熱処理により刃が長持ち!! ボルトマシン・ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用 鋼管用
  • ダイヘッド/BM アサダ

    ダイヘッド/BM

    アサダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    サイズセットするだけ! 切削後は自動開放!! ボルトマシン用
  • アングルマシン アサダ

    アングルマシン

    アサダ
    ¥899,800税込¥989,780
    1個
    3日以内出荷
    1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
    セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
  • ビーバーSAW 超硬B150P アサダ

    ビーバーSAW 超硬B150P

    アサダ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番760-5251適合機種EX400適合切断材プラスチックパイプ外径(mm)150内径(mm)62
  • ビーバーSAW サーメットB155V アサダ

    ビーバーSAW サーメットB155V

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番760-5269適合機種EX1000、EX1000S適合切断材スパイラルダクト管外径(mm)155内径(mm)65
  • ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)

    アサダ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
    付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • Vノッチキットt3(アングルマシン用) アサダ

    Vノッチキットt3(アングルマシン用)

    アサダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • Vノッチ(アングルマシン用) アサダ

    Vノッチ(アングルマシン用)

    アサダ
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    3日以内出荷
  • 集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用) アサダ

    集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用)

    アサダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • ネジ切機脚組 アサダ

    ネジ切機脚組

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具