コードレスリベットツールポップリベット・ファスナー当日出荷
トラスコ品番432-4757全長(mm)320リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約120Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)充電時間(分)約30(1.5Ah)ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
コードレスナットツールポップリベット・ファスナー当日出荷
USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能トラスコ品番262-7875セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース全長(mm)358質量(kg)2.3(電池パック2.0Ah装着時) 2.6(電池パック4.0Ah装着時)全高(mm)252 (電池パック2.0Ah装着時) 272(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約150Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18ストローク幅(mm)1~8.5適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)引力(kN)(公称)18
コードレスリベットツール(充電式)ポップリベット・ファスナー当日出荷
付属品電池パック(2.0Ah)、充電器、樹脂ケーストラスコ品番868-7847全長(mm)336リベット径(Φmm)4.8~6.4(6~8サイズ)全高(mm)256(電池パック2.0Ah装着時) 275(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約260Ws/本(8サイズ)使用ジョーPRG540-44電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)30引力(kN)(公称)18
ナットセッター用(AN500A)M4マンドレルポップリベット・ファスナー当日出荷
ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)仕様締結工具用消耗部品トラスコ品番810-9010材質スチール質量(g)7
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980