絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(2,301)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,263)
  • エスコ(988)
  • BOSCH(ボッシュ)(729)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(417)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(280)
  • ハタヤリミテッド(270)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(137)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • エクセン(123)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • オグラ(119)
  • PROXXON(プロクソン)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線カーリータップ(伸びる延長コード)長岡特殊電線(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
カーリータップ(抗菌タイプ) 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ)長岡特殊電線(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具