絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • モノタロウ(39)
  • BOSCH(ボッシュ)(741)
  • EARTH MAN(132)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,118)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • SK11(151)
  • アルゴファイルジャパン(587)
  • エクセン(127)
  • エスコ(864)
  • オグラ(118)
  • ハタヤリミテッド(274)
  • マキタ(2,289)
  • ミスターマイスター(134)
  • ミルウォーキーツール(313)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • 修理(711)
  • 日動工業(290)
  • 日東工器(321)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポートパンチャー用標準替刃 亀倉精機

    ポートパンチャー用標準替刃

    亀倉精機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
  • ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機

    ポートパンチャーRW-M2用替刃

    亀倉精機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
  • HP-3用替刃 亀倉精機

    HP-3用替刃

    亀倉精機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
  • ピストンシャフト 亀倉精機

    ピストンシャフト

    亀倉精機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動パンチャー 亀倉精機

    手動パンチャー

    亀倉精機
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
    仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211アズワン品番67-2340-67
  • 替刃 亀倉精機

    替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上刃・下刃のセット
  • 角穴スプレッダー 亀倉精機

    角穴スプレッダー

    亀倉精機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼タイプ角穴追抜き加工能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • HP-3用ピストンシャフト 亀倉精機

    HP-3用ピストンシャフト

    亀倉精機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
    トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    切断部にバリがなく、切断後の変形が少ない切断カセットです。
    用途薄板材料の切断にトラスコ品番358-9529RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポートパンチャー 亀倉精機

    ポートパンチャー

    亀倉精機
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
    用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質鉄質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
  • シャフト 亀倉精機

    シャフト

    亀倉精機
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
  • アングルベンダー 亀倉精機

    アングルベンダー

    亀倉精機
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    5日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)28電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約6出力(kN[tonf])118[12]切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
  • アングルノッチャー 亀倉精機

    アングルノッチャー

    亀倉精機
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    5日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ長さ(mm)250幅(mm)345質量(kg)34高さ(mm)360電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカットRoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
    仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチャー 亀倉精機

    パンチャー

    亀倉精機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    3日以内出荷
    高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
  • Dサブコネクター 亀倉精機

    Dサブコネクター

    亀倉精機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品シャフト、ナット適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • BNCコネクター 亀倉精機

    BNCコネクター

    亀倉精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品シャフト、ナットトラスコ品番852-2579適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼質量(g)370タイプBNCコネクター能力(mm)鋼板(SS400)t1.6穴寸法(Φmm)11.2×9.6案内穴径(Φmm)9
  • ハードカッター替刃 亀倉精機

    ハードカッター替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50
  • コードレスポートパンチャー 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー

    亀倉精機
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    当日出荷
    モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)
    用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃:R12,スタンド,M5レンチ,棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番598-1381材質鋼寸法(mm)本体:287(H)×127(W)×358(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~40本体質量(kg)11(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約6秒/回数:約105回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターン適合替刃R替刃RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
  • コードレスポートパンチャー(18V) 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー(18V)

    亀倉精機
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
    材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
    用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)質量(kg)13奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合バッテリー日立製 型式/BSL36A18適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
  • コードレスポートパンチャー 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー

    亀倉精機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
    用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質鉄寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)質量(kg)7.2奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t7.5-Φ15出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt5-Φ15油圧オイルISO VG10(#10)
  • 電動油圧式ポートパンチャー 亀倉精機

    電動油圧式ポートパンチャー

    亀倉精機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
    用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけにトラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質鉄幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308消費電力(W)580出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
  • アングルカッター 亀倉精機

    アングルカッター

    亀倉精機
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    6日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)34電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
    用途各種工事の仮止水に。付属品収納ケース質量(kg)17.8高圧ホース(m)2圧着力(kN[kgf])215.6[22000]
  • レールカッター 亀倉精機

    レールカッター

    亀倉精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    8日以内出荷
    スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
    用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
  • 充電全ねじカッター ハードカッター (18V) 亀倉精機

    充電全ねじカッター ハードカッター (18V)

    亀倉精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
  • レスバリアポートパンチャー(複動) 亀倉精機

    レスバリアポートパンチャー(複動)

    亀倉精機
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-8338質量(kg)15電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)580穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20穴あけ時間(秒)約3フレーム奥行(mm)軸心~50出力(kN[tonf])196[20]
  • パワーマンジュニア標準替刃 亀倉精機

    パワーマンジュニア標準替刃

    亀倉精機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊鋼

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具