絞り込み
ブランド
- EVOLUTION
- モノタロウ(39)
- BOSCH(ボッシュ)(741)
- EARTH MAN(132)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
- IKURATOOLS(育良精機)(115)
- NSK(ナカニシ)(121)
- Panasonic(パナソニック)(383)
- SK11(151)
- アルゴファイルジャパン(588)
- エクセン(127)
- エスコ(867)
- オグラ(117)
- ハタヤリミテッド(274)
- マキタ(2,287)
- ミスターマイスター(134)
- ミルウォーキーツール(314)
- 京セラインダストリアルツールズ(411)
- 修理(711)
- 日動工業(290)
- 日東工器(322)
- ブランドをもっと見る

216mm万能切断卓上丸鋸
EVOLUTION¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。用途ハウスリフォーム・DIY付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ質量(kg)5.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)仕様・用途ハウスリフォーム・DIY適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
万能スライド丸鋸
EVOLUTION¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
万能スライド丸鋸
EVOLUTION¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)8.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大210(90°)
万能切断マルノコ
EVOLUTION¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。用途ハウスリフォーム・DIY付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ質量(kg)4.3消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(45°時)34最大切込深さ(mm)(90°時)53仕様・用途リフォーム向け傾斜切断(°)0-45適合切断材鉄材、アルミ、木材最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)