Wet&Dryコードレスハンディクリーナーベルソス欠品中
乾湿両用コードレス掃除機。かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。水洗い可能なダストカップとフィルター。暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。とても持ちやすい軽量タイプ570g。
仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAhセット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。質量(kg)0.57色ブラック容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで)消費電力(W)約60最大定格本体入力:DC5V(1.0A~3.0A)連続使用時間(目安)約14~15分程度充電時間約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5