絞り込み
ブランド
  • OHTAKE(旧クイッチャー)
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(2,325)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,263)
  • エスコ(981)
  • BOSCH(ボッシュ)(729)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(417)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(280)
  • ハタヤリミテッド(270)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(137)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • エクセン(123)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • オグラ(119)
  • PROXXON(プロクソン)(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用レール OHTAKE(旧クイッチャー)交換用レールOHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
7日以内出荷から20日以内出荷
適合本体NSB
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)オールラウンドネジ供給機 NJシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン) OHTAKE(旧クイッチャー)NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)OHTAKE(旧クイッチャー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)
NJ適合レール OHTAKE(旧クイッチャー)NJ適合レールOHTAKE(旧クイッチャー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
クイッチャー、レール付 OHTAKE(旧クイッチャー)クイッチャー、レール付OHTAKE(旧クイッチャー)
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150
マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)マルチタイプネジ供給機 NSシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から35日以内出荷
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12質量(kg)約2.92(レール含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
ねじ蔵 タワータイプ OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプOHTAKE(旧クイッチャー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル供給方式ネジ供給量可変式容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc使用電源ACアダプター適応ねじ径M1.0~M5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)質量(kg)約3.1
ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプOHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
20日以内出荷から35日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー供給方式ネジ供給量可変式容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)使用電源ACアダプター適応ねじ径M2.0~M5.0質量(kg)約2.9

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具