絞り込み
ブランド
  • サンワ(電動工具)
  • モノタロウ(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,341)
  • マキタ(2,301)
  • エスコ(988)
  • BOSCH(ボッシュ)(733)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(419)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(351)
  • 日東工器(334)
  • 日動工業(283)
  • ハタヤリミテッド(279)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(144)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(124)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(121)
  • DIAMOND(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカッタ用 切り刃 サンワ(電動工具)ハイカッタ用 切り刃サンワ(電動工具)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
セット内容切り刃2枚(取付ビス4個付)質量(g/セット)20トラスコ品番307-2924質量(g)20
エースカッター サンワ(電動工具)エースカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
エースカッタ用替刃 サンワ(電動工具)エースカッタ用替刃サンワ(電動工具)(1件のレビュー)
5,488税込6,037
1個ほか
当日出荷
適合SA-16
ハイニブラ サンワ(電動工具)ハイニブラサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付 サンワ(電動工具)電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付サンワ(電動工具)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
凹凸や厚みのある材料に適します。
用途ラスシート材、横葺成型材に付属品動刃1枚、スリーブ1個適合SL-12/SL-14/SL-16用動刃トラスコ品番816-2396材質幅(mm)34厚さ(mm)5全長(mm)105質量(g)55
電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組 サンワ(電動工具)電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組サンワ(電動工具)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
調整が不要です。
用途ラスシート材、横葺成型材に付属品固定刃(右)、固定刃(左)各1枚適合SL-12/SL-14/SL-16用固定刃トラスコ品番816-2397材質幅(mm)23厚さ(mm)5全長(mm)70質量(g)100
ハイニブラ(薄板用)替刃 サンワ(電動工具)ハイニブラ(薄板用)替刃サンワ(電動工具)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合SN-320B
電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン) サンワ(電動工具)電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン)サンワ(電動工具)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
再研磨が可能です。
用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2391材質質量(g)73能力(mm)【最大対応】6
コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm サンワ(電動工具)コードレスハイカッタS-14A Max1.2mmサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6627切断能力(mm)ステンレス1
ハイニブラ(厚板用)替刃 サンワ(電動工具)ハイニブラ(厚板用)替刃サンワ(電動工具)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合SN-600B
キーストンカッタ SG-230B用 替刃 サンワ(電動工具)キーストンカッタ SG-230B用 替刃サンワ(電動工具)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハイニブラ (替刃) サンワ(電動工具)ハイニブラ (替刃)サンワ(電動工具)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
キーストンカッタ サンワ(電動工具)キーストンカッタサンワ(電動工具)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
ハイチャンファ インバータ SC-5IV サンワ(電動工具)ハイチャンファ インバータ SC-5IVサンワ(電動工具)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])約570~5700電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2730質量(kg)32
ハイチャンファ SC-5 サンワ(電動工具)ハイチャンファ SC-5サンワ(電動工具)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2729質量(kg)30
電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃 サンワ(電動工具)電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃サンワ(電動工具)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
再研磨が可能です。
用途軟鋼用トラスコ品番816-2390材質質量(g)73能力(mm)【最大対応】10
電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm サンワ(電動工具)電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mmサンワ(電動工具)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)ステンレス0.6電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)8.4質量(kg)2.1トラスコ品番816-6639
ハイベベリングマシン SB-10G サンワ(電動工具)ハイベベリングマシン SB-10Gサンワ(電動工具)
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)電圧(V)200定格消費電力(W)2200質量(kg)13.2トラスコ品番816-6631
ハイニブラ ST-16 サンワ(電動工具)ハイニブラ ST-16サンワ(電動工具)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)0~4 R電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)8切断速度(m/分)1.2下穴径(Φmm)18以上質量(kg)2.2((コードを除く)トラスコ品番816-6645
ハイニブラ SN-800G サンワ(電動工具)ハイニブラ SN-800Gサンワ(電動工具)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)アルミニウム10最小切断半径(mm)250R電圧(V)(単相) 200切り幅(mm)11切断速度(m/分)1.6下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上質量(kg)17.3((コードを除く)トラスコ品番816-6641消費電力(W)2200切断能力(mm)軟鋼板8切断能力(mm)ステンレス6
ダクトシャ SDS-16 サンワ(電動工具)ダクトシャ SDS-16サンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6.5切断幅(mm)0トラスコ品番816-6636質量(kg)2.1切断能力(mm)ステンレス1
コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm サンワ(電動工具)コードレス横葺カッタSL-14N Max1mmサンワ(電動工具)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6638切断能力(mm)ステンレス0.6
コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm サンワ(電動工具)コードレス横葺カッタSL-14A Max1mmサンワ(電動工具)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6637切断能力(mm)ステンレス0.6
コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm サンワ(電動工具)コードレスハイカッタS-14N Max1.2mmサンワ(電動工具)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6628切断能力(mm)ステンレス1
コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mmサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6633切断能力(mm)ステンレス1
コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mmサンワ(電動工具)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6632切断能力(mm)ステンレス1
コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスエースシャSS-14N Max1.6mmサンワ(電動工具)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.1トラスコ品番816-6643切断能力(mm)ステンレス1
コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスエースシャSS-14A Max1.6mmサンワ(電動工具)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.1トラスコ品番816-6642切断能力(mm)ステンレス1
コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mmサンワ(電動工具)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6630切断能力(mm)ステンレス1.2
コードレスエースカッタSA-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)コードレスエースカッタSA-14A Max1.6mmサンワ(電動工具)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6629切断能力(mm)ステンレス1.2
エースシャ SS-16 サンワ(電動工具)エースシャ SS-16サンワ(電動工具)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)0切断速度(m/分)~6.4下穴径(Φmm)約25質量(kg)1.9((コードを除く)トラスコ品番816-6644
SB-15用動刃ステン用 サンワ(電動工具)SB-15用動刃ステン用サンワ(電動工具)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
再研磨が可能です。
用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2393材質質量(g)140能力(mm)【最大対応】9
SB-15用動刃 サンワ(電動工具)SB-15用動刃サンワ(電動工具)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
再研磨が可能です。
用途軟鋼用トラスコ品番816-2392材質質量(g)140能力(mm)【最大対応】15
ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2サンワ(電動工具)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
キーストンカッタ SG-16用 替刃 サンワ(電動工具)キーストンカッタ SG-16用 替刃サンワ(電動工具)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合SG-16
キーストンカッター サンワ(電動工具)キーストンカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
ハイチャンファSC-5(替刃) サンワ(電動工具)ハイチャンファSC-5(替刃)サンワ(電動工具)
27,980税込30,778
1セット(10枚)
翌日出荷
種別ハイチャンファ用替刃

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具