絞り込み
ブランド
  • サンワ(電動工具)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,273)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,212)
  • BOSCH(ボッシュ)(713)
  • エスコ(548)
  • Panasonic(パナソニック)(327)
  • ミルウォーキーツール(325)
  • 日東工器(317)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(267)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(127)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(107)
  • BLACK&DECKER(89)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(82)
  • 東京オートマック(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカッタ用 切り刃 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ用 切り刃

    サンワ(電動工具)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    セット内容切り刃2枚(取付ビス4個付)質量(g/セット)20トラスコ品番307-2924質量(g)20
  • ハイニブラ(薄板用)替刃 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ(薄板用)替刃

    サンワ(電動工具)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合SN-320B
  • ハイニブラ(厚板用)替刃 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ(厚板用)替刃

    サンワ(電動工具)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合SN-600B
  • エースカッタ用替刃 サンワ(電動工具)

    エースカッタ用替刃

    サンワ(電動工具)(1件のレビュー)
    5,488税込6,037
    1個ほか
    当日出荷
    適合SA-16
  • ハイニブラ (替刃) サンワ(電動工具)

    ハイニブラ (替刃)

    サンワ(電動工具)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
  • キーストンカッタ SG-16用 替刃 サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ SG-16用 替刃

    サンワ(電動工具)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合SG-16
  • キーストンカッタ SG-230B用 替刃 サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ SG-230B用 替刃

    サンワ(電動工具)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ハイチャンファSC-5(替刃) サンワ(電動工具)

    ハイチャンファSC-5(替刃)

    サンワ(電動工具)
    27,980税込30,778
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    種別ハイチャンファ用替刃
  • ハイニブラ サンワ(電動工具)

    ハイニブラ

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
    用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
  • キーストンカッタ サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ

    サンワ(電動工具)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
    用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
  • 電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付

    サンワ(電動工具)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    凹凸や厚みのある材料に適します。
    用途ラスシート材、横葺成型材に付属品動刃1枚、スリーブ1個適合SL-12/SL-14/SL-16用動刃トラスコ品番816-2396材質幅(mm)34厚さ(mm)5全長(mm)105質量(g)55
  • 電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組

    サンワ(電動工具)
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    調整が不要です。
    用途ラスシート材、横葺成型材に付属品固定刃(右)、固定刃(左)各1枚適合SL-12/SL-14/SL-16用固定刃トラスコ品番816-2397材質幅(mm)23厚さ(mm)5全長(mm)70質量(g)100
  • 電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン) サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン)

    サンワ(電動工具)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    再研磨が可能です。
    用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2391材質質量(g)73能力(mm)【最大対応】6
  • 電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃

    サンワ(電動工具)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    再研磨が可能です。
    用途軟鋼用トラスコ品番816-2390材質質量(g)73能力(mm)【最大対応】10
  • SB-15用動刃ステン用 サンワ(電動工具)

    SB-15用動刃ステン用

    サンワ(電動工具)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    再研磨が可能です。
    用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2393材質質量(g)140能力(mm)【最大対応】9
  • SB-15用動刃 サンワ(電動工具)

    SB-15用動刃

    サンワ(電動工具)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    再研磨が可能です。
    用途軟鋼用トラスコ品番816-2392材質質量(g)140能力(mm)【最大対応】15
  • ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ S-1SP2

    サンワ(電動工具)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
    切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
  • キーストンカッター サンワ(電動工具)

    キーストンカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具