絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(1)
- BLACK&DECKER(89)
- BOSCH(ボッシュ)(717)
- EARTH MAN(125)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,093)
- IKURATOOLS(育良精機)(85)
- NSK(ナカニシ)(121)
- Panasonic(パナソニック)(323)
- PROXXON(プロクソン)(104)
- SK11(151)
- アルゴファイルジャパン(399)
- エスコ(548)
- ハタヤリミテッド(274)
- マキタ(2,264)
- ミスターマイスター(121)
- ミルウォーキーツール(312)
- 京セラインダストリアルツールズ(284)
- 日動工業(278)
- 日東工器(321)
- 本多電子(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷ハイパワータイプです。仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7消費電力(W)46コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF
KANON(中村製作所)¥66,980税込¥73,6781本欠品中トラスコ品番808-6071消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
電動ドライバーKDシリーズ専用トランス
KANON(中村製作所)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷電動ドライバー2KD・5KDシリーズ用トランスです。2KD・5KD用トランス用途2kD・5KD電動ドライバ-につなげて使用してください。トラスコ品番834-5451RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ5 0115
小ねじ用電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から5日以内出荷静電気防止対策仕様です。用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L電源(V)AC100消費電力(W)35コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
カノン 小ねじ用電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。トラスコ品番819-1907セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234質量(kg)0.5タイププッシュスタート式消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6カーボンブラシ呼び番号KB-1トルク調整無段階外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)19~118適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LFーSWP
KANON(中村製作所)¥73,980税込¥81,3781本32日以内出荷トラスコ品番808-6233RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF
KANON(中村製作所)¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷トラスコ品番808-6070消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷トラスコ品番808-6069消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1900コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~180
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P
KANON(中村製作所)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷トラスコ品番808-6068消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~220
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3コード長さ(m)3トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)