絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,266)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,095)
- BOSCH(ボッシュ)(717)
- エスコ(549)
- アルゴファイルジャパン(399)
- Panasonic(パナソニック)(323)
- ミルウォーキーツール(311)
- 日動工業(278)
- 京セラインダストリアルツールズ(278)
- ハタヤリミテッド(271)
- SK11(151)
- EARTH MAN(124)
- NSK(ナカニシ)(121)
- ミスターマイスター(121)
- PROXXON(プロクソン)(103)
- BLACK&DECKER(89)
- IKURATOOLS(育良精機)(85)
- 本多電子(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

カーボンブラシAss’y
日東工器(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
スリーブ Ass'y
日東工器(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。用途小径穴あけ用
電動ベルトン
日東工器(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
オイルカップ Ass'y
日東工器(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。用途切削液供給用適合機種LO-3000A
平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)
日東工器(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(5本)当日出荷適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
デルボ電動ドライバー
日東工器(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
セルファーダイス
日東工器¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
ドリルチャックアダプタ
日東工器(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。用途ストレートドリル取り付け用
アトラマスター
日東工器(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式トラスコ品番116-6107種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)148質量(kg)8高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット吸着最小板厚(mm)10
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台欠品中●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク(N・m)0.05~0.55トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
アトラエース
日東工器(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35
トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷不用意なトルク設定の変更を防止します。透明なので、カバーを外さなくても、ドライバのトルク目盛を見る事ができます。用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0073
ELダイス
日東工器¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から8日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
デルボコントローラ
日東工器¥25,980税込¥28,5781台欠品中DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。 オートストップです。 ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
デルボ
日東工器¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から6日以内出荷静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
電動ベルトン
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
カウンター専用デルボ
日東工器¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
電動スーパーハンド
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用トラスコ品番309-1619質量(kg)1.4(電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2無負荷ストローク長(mm)8無負荷ストローク数(min-1)4500取付最大軸径(Φmm)5
電動ミニベベラー
日東工器¥72,980税込¥80,2781台当日出荷付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁トラスコ品番116-6484質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430本体寸法(mm)全長278面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
バッテリ(36V 2.5Ah)
日東工器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷コードレスツール・36Vシリーズ用のバッテリです。適合機種CLO-2725、CLB-20、CLMB-0203、CLCB-0203
コードレスタイプ ベルトン
日東工器¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。用途金属製品のバリ取り作業に。質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000ベルト速度(m/min)460~1540バッテリー容量(Ah)2.5ベルト寸法(mm)20×520
ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)
日東工器¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から4日以内出荷長さ(mm)275.5電源(V)AC100消費電力(W)45コード長さ(m)3