電動工具 :「おねじ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)ビーバーチェーザ
耐久性バツグン! 長寿命! セット溝付きで位置合わせが簡単!! 水道、ガス管テーパーおねじ用チェーザ。 独自の熱処理を施した喰い付きやすく、耐久性のあるチェーザ。 ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用
適合機種ダイヘッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業内径確認ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-25A 適合パイプSGP-PA、PB、PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,488 税込8,237
3日以内出荷

レッキス工業剥離ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-50A 適合パイプSGP-PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レッキス工業内径確認ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ32-50A 適合パイプSGP-PA、PB、PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

【特長】Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムを壁掛け仕様にするためのアタッチメント 材質ABS射出成形プラスチック ブラック 寸法H(mm)40 寸法D(mm)12 寸法W(mm)120
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

トップ工業塩ビ管内径カッターセット
エコ商品
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能) セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース 長さ(mm)(延長アダプター)110 質量(g)480 刃径(Φmm)51(丸形/溶着) セット数9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

【特長】Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムを壁掛け仕様にするためのアタッチメント 材質ABS射出成形プラスチック レッド 寸法H(mm)40 寸法D(mm)12 寸法W(mm)120
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ステルスマウントSTM クリートV2 OMLOCLBLK6
【特長】2024年新商品!マウンティングクリートのV2タイプは、マウンティングフィートMilwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付を可能とします。Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】Milwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメント 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。 付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース トラスコ品番261-3574 幅(mm)128 全長(mm)401 高さ(mm)109 消費電力(W)1050 定格電流(A)12 切断能力(mm)10~25 入力電圧(V)100 切断速度(秒)約7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります